曜日別特売

ベビーボール球 E12

ベビーボール球 E12 - YAZAWA[安全靴・作業靴]

透明なガラス球を通して豪華な光を演出

トラスコ品番
634-5717
全長(mm)
46
タイプ
ベビーボール球
消費電力(W)
20
口金
E12
定格寿命(時間)
3000
外径(mm)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878472G301220C
オープン
¥239
¥263(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする