絞り込み
光色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・電球色
ブランド
ELPA・IDEC(和泉電気)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アサヒ・オーム電機・岩崎電気・日幸電子工業・旭光電機工業・東京メタル・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(36件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥340~税込¥374~
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    色ホワイト口金E26定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥351税込¥386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球50W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球25W ELPA

    ミニレフ球25W

    ELPA
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球50W ELPA

    ミニレフ球50W

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)75定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥559税込¥615
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。仕様屋内用全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45本体質量(g)13定格寿命(時間)1000電球形状ミニレフ球ガラス仕上ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 60W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • レフ電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフ球30W ELPA

    ミニレフ球30W

    ELPA
    ¥332税込¥365
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)30定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球 R45E17 40W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 40W

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-40W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • レフクリプトン球 ELPA

    レフクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥473税込¥520
    1個
    当日出荷
    レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
    全長(mm)75定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)45定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • ミニレフランプR45 旭光電機工業

    ミニレフランプR45

    旭光電機工業
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • ミニレフ球 R50E17 50W オーム電機

    ミニレフ球 R50E17 50W

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-50W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロスト
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R50E17 45W

    オーム電機
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • ビーム型LEDランプ調色付40° YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ビーム型LEDランプ調色付40°

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
  • ミニレフランプR40耐熱透明色レッド 旭光電機工業

    ミニレフランプR40耐熱透明色レッド

    旭光電機工業
    ¥939税込¥1,033
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)62色ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフランプ 屋内用 旭光電機工業

    レフランプ 屋内用

    旭光電機工業
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)110口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレフ球40W着色フロスト 旭光電機工業

    カラーレフ球40W着色フロスト

    旭光電機工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • カラーレフ球60Wレッドクリヤー 旭光電機工業

    カラーレフ球60Wレッドクリヤー

    旭光電機工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • クリプトンカラーレフ 旭光電機工業

    クリプトンカラーレフ

    旭光電機工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類クリプトン
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-30全長(mm)40色クリア定格110V-15W口金E17直径(mm)30
  • ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 30W

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-30W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • ミニレフ球 R45E17 10W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 10W

    オーム電機
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45全長(mm)68定格110V-10W口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • クリプトンミニレフ球 R45E17 22W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R45E17 22W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • クリプトン球レフ R45E17 22W オーム電機

    クリプトン球レフ R45E17 22W

    オーム電機
    ¥789~税込¥868~
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
    長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • 220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26 旭光電機工業

    220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26

    旭光電機工業
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    全長(mm)101色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業

    ミニレフランプ(屋内用)

    東西電気産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
    全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
レフ電球