絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(123)
  • KRK(笠原理化工業)(12)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • VELP(4)
  • アイシス(3)
  • アズワン(17)
  • カスタム(6)
  • ガステック(14)
  • ケニス(2)
  • 共立理化学研究所(3)
  • 宮本理研工業(32)
  • 日東工器(2)
  • 神栄テクノロジー(2)
  • 鈴研(3)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    仕様MM4-PH 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-15
  • ポータブルマルチ水質計 交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ
  • COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    容量(mL)100アズワン品番68-4066-34
  • ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
    サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
  • ポータブル多項目水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル多項目水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台(1台)
    7日以内出荷
    pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。
    測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
  • マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
    付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • ポケットモリブデン計 本体のみ HACH6009 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットモリブデン計 本体のみ HACH6009

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    79日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.02~3.00mg/L Mo、0.1~12.0mg/L Mo質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法三元錯体法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットアンモニア計 本体のみ HACH6016 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットアンモニア計 本体のみ HACH6016

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    79日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.01~0.80mg/L NH3-N質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法サリチル酸法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットアルミニウム計 本体のみ HACH6014 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットアルミニウム計 本体のみ HACH6014

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    79日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.02~0.80mg/L AL質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法アルミノン法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットマンガン計 本体のみ HACH6011 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットマンガン計 本体のみ HACH6011

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.2~20.0mg/L Mn質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法過ヨウ素酸塩酸化法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケット鉄計 TPTZ法 本体のみ HACH6012 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケット鉄計 TPTZ法 本体のみ HACH6012

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.01~1.70mg/L Fe質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法TPTZ法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.05~5.00mg/L CLO2質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD/グリシン法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.01~0.25mg/L O3、0.01~0.75mg/L O3質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法インディゴ法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットモノクロラミン/遊離NH3計本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットモノクロラミン/遊離NH3計本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    79日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.04~4.50mg/L モノクロラミン(CL2)、0.02~0.50mg/L 遊離アンモニア(NH3-N)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法インドフェノール法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケット鉄計 FerroVer法 本体のみHACH6013 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケット鉄計 FerroVer法 本体のみHACH6013

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.02~5.00mg/L Fe質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法FerroVer法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • 183400 カラーディスク 六価クロム 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    183400 カラーディスク 六価クロム

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    79日以内出荷
    仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg測定項目六価及び全クロム測定方法フタレインコンプレクソン法
  • ポケット亜鉛計 本体のみ HACH6008 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケット亜鉛計 本体のみ HACH6008

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    79日以内出荷
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.02~3.00mg/L ZN質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法ジンコン法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポータブルマルチ水質計 MM4-ORP 交換用電極部のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MM4-ORP 交換用電極部のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    8日以内出荷
    仕様MM4-ORP 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-16
  • ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    45日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
    仕様1chサイズ約70×35×185mm質量(g)約290電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
  • マルチ水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    5日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
    仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • 銀電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銀電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    8日以内出荷
    仕様塩分分析計 SAT-500(品番:1-7870-01)対応アズワン品番61-8518-15
水質検査器