水質検査/改善試薬とは、井戸水や河川、浴槽の水質調査に活用できる薬品や調査セットです。飲料水や排水の検査をはじめ、河川や水族館、身近な場所の環境や雨水の調査など教育現場での利用もできます。pHをはじめ、塩素や鉛、CODやアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素などを測定でき、簡易的な水質判断に役立ちます。
141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(50回分)ほか
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所

    パックテスト [10回分入り]

    共立理化学研究所(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)

    SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(24回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
    用途・水質検査・排水検査・浄水管理・アクアリウム
  • 井戸水検査セット 共立理化学研究所

    井戸水検査セット

    共立理化学研究所(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(1回分×4種類)
    当日出荷
    約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
    用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。測定回数1回分TGK品番211803770セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)測定時間約10分アズワン品番62-9881-20
  • パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回 共立理化学研究所

    パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回

    共立理化学研究所
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
    用途工場排水、検水測定回数40回セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L測定項目りん酸、りん酸態りん測定時間1分測定原理モリブデン青比色法
  • パックテスト専用カップ 10個入 共立理化学研究所

    パックテスト専用カップ 10個入

    共立理化学研究所(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1組(10個)
    当日出荷
    一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
    TGK品番0211-80-28-99セット内容専用カップ検水量1.5mLアズワン品番1-8170-40
  • デジタルパックテスト 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
  • シンプルパックミニ(簡易水質検査キット) SIBATA(柴田科学)

    シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)

    SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(6回分)
    当日出荷
    ・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
    用途・水質検査仕様標準カラーチャート1枚付属
  • ドロップテスト 共立理化学研究所

    ドロップテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100回分)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
    用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)使用の目安約70~100回分
  • パックテスト 遊離シアン 共立理化学研究所

    パックテスト 遊離シアン

    共立理化学研究所
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱
    当日出荷
    工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中の遊離シアン(シアン化物イオン)と塩化シアンを簡単な操作で測定することができます。
    用途排水管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査セット内容チューブ40本(5本入りラミネート袋 8袋)、標準色 1枚、保存袋 1枚測定範囲0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2mg/L備考【海水での使用】純水で2倍以上に希釈すると測定に影響しません。測定項目遊離シアン測定時間8分測定回数40回温度冷暗所保管測定原理4-ピリジンカルボン酸比色法入数40回消費期限12ヶ月
  • 徳用 川の水調査セット 共立理化学研究所

    徳用 川の水調査セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10回分×5種類)
    当日出荷
    大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。
    用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数10回分TGK品番211803774セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)アズワン品番62-9881-22
  • 川の水調査セット 共立理化学研究所

    川の水調査セット

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2回分×5種類)
    当日出荷
    大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
    用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数2回分TGK品番211803773セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L測定項目COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)
  • パックテスト ひ素(低濃度)セット 共立理化学研究所

    パックテスト ひ素(低濃度)セット

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(20回分)
    翌日出荷
    この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.01~0.1測定回数20回TGK品番211803719セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚測定項目ひ素(低濃度)測定時間約10分測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/モリブデン青比色法アズワン品番6-8675-88
  • ラピッドDPD試薬 Ⅱ 関東化学

    ラピッドDPD試薬 Ⅱ

    関東化学
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100mg×100包)
    当日出荷
    残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。 検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。 DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。 従来品よりコンパクトで開封しやすい包装にリニューアルしました
    用途比色板タイプの測定器 デジタル比色計仕様試薬・分包測定項目残留塩素形態試薬・分包測定原理DPD法
  • パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所

    パックテスト・ズーム マンガン

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(40回分)
    当日出荷
    検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査測定回数40回分TGK品番211-80-30-81セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色型式ZM-Mn測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L測定項目マンガン反応時間3分測定時間約3分測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法主な用途水道水質基準(0.05mg/L以下)の判定、上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理アズワン品番1-2550-01
  • pH指示薬(BTB) 鈴研

    pH指示薬(BTB)

    鈴研
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラピッドDPD試薬 関東化学

    ラピッドDPD試薬

    関東化学(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100錠)
    当日出荷
    検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
  • DPD粉末試薬(分包タイプ) 鈴研

    DPD粉末試薬(分包タイプ)

    鈴研
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100包)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクア・タブ/アクア・ダスト用測定項目遊離残留塩素試薬粉末
  • 0(ゼロ)の水 共立理化学研究所

    0(ゼロ)の水

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(250mL)
    当日出荷
    濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
    TGK品番211-80-59-08セット内容濁度・色度計用標準液容量(mL)250検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液によるアズワン品番61-0088-15
  • パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所

    パックテスト 鉛セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(20回分)
    当日出荷
    この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目鉛反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
  • 液体検知管/塩分検知管 光明理化

    液体検知管/塩分検知管

    光明理化
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    測定回数10回測定原理浸漬法
  • パックテスト フェノール 40回分入 共立理化学研究所

    パックテスト フェノール 40回分入

    共立理化学研究所
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷
    工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。
    仕様●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚検知原理アミノアンチピリン比色法対象ガスフェノール類(C6H5OH)アズワン品番67-4754-86
  • パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入 共立理化学研究所

    パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入

    共立理化学研究所
    ¥8,599税込¥9,459
    1組
    4日以内出荷
    河川の水や工場排水のCODを測定することができます。ただし、油や固形物などは、ほとんど反応しませんので、工場排水の管理などでお使いの場合はご注意ください。
    用途排水管理。環境調査。教材・自由研究。水質事故調査。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。TGK品番WAK-COD-2-set2摘要WAK-COD-2 50回分2箱パック測定項目COD測定時間水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分測定原理常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法測定目盛(mg/L)0、5、10、13、20、50、100入数100回
  • 陰イオン界面活性剤測定セット 共立理化学研究所

    陰イオン界面活性剤測定セット

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50回分)
    当日出荷
    水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
    用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2測定回数50回TGK品番0211-80-52-21セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本測定時間2~3分検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による測定原理メチレンブルー壁面付着法アズワン品番61-0088-90
  • pH試験紙 BCG 共立理化学研究所

    pH試験紙 BCG

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
    pH測定有効範囲3.8~5.5TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCG試薬試験紙目盛間隔0.2/0.3pH測定対象ニッケルめっき溶液標準変色表間隔0.2/0.3
  • パックテスト 2箱pack 6価クロム 50本×2入 共立理化学研究所

    パックテスト 2箱pack 6価クロム 50本×2入

    共立理化学研究所
    ¥8,599税込¥9,459
    1組
    4日以内出荷
    工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中の6価クロムを簡単な操作で測定することができます。
    用途排水管理。土壌汚染対策。水質事故調査。RoHS関連。飲料水検査仕様海水での使用可否:〇TGK品番WAK-Cr6+-set2摘要WAK-Cr6+ 50回分2箱パック測定項目6価クロム測定時間2 分測定原理ジフェニルカルバジド比色法測定目盛(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.5、1、2入数100回
  • 水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)

    水のチェック隊シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥979~税込¥1,077~
    1セット(5回分)ほか
    当日出荷
    環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。測定項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。記録シートがダウンロードできますので、自由研究や理科の実験に、活用いただけます。
  • デジタル濁色度計 共立理化学研究所

    デジタル濁色度計

    共立理化学研究所
    ¥145,980税込¥160,578
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
    用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目水本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
  • 硝酸測定用前処理剤 共立理化学研究所

    硝酸測定用前処理剤

    共立理化学研究所
    ¥3,498税込¥3,848
    1箱(50回分)
    当日出荷
    「WAK-NO3 硝酸」測定時に亜硝酸を除去
  • パックテスト 2箱pack 硝酸/硝酸態窒素 50本×2入 共立理化学研究所

    パックテスト 2箱pack 硝酸/硝酸態窒素 50本×2入

    共立理化学研究所
    ¥8,599税込¥9,459
    1組
    4日以内出荷
    工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態の硝酸(NO3-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、硝酸イオン、硝酸態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。
    用途排水管理。環境調査。水質事故調査。飲料水検査。農業(施肥管理)。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:×TGK品番WAK-NO3-set2摘要WAK-NO3 50回分2箱パック測定項目硝酸、硝酸態窒素測定時間3 分測定原理還元とナフチルエチレンジアミン比色法測定目盛(mg/L)1、2、5、10、20、450.2、0.5、1、2、5、10入数100回
  • おいしい水検査セット 共立理化学研究所

    おいしい水検査セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5回分×2種類)
    当日出荷
    おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
    用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。測定回数5回分TGK品番211-80-37-01セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)測定項目遊離残留塩素、全硬度
  • pH指示薬(SPS) 鈴研

    pH指示薬(SPS)

    鈴研
    ¥869税込¥956
    1本
    6日以内出荷
    用途pH測定測定項目遊離残留塩素
  • DPD錠剤 鈴研

    DPD錠剤

    鈴研
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(250錠)ほか
    3日以内出荷
    錠剤パッケージの改良で濡れた手でも楽に試薬投入できます。 誤飲事故防止の為、裏面に日本語表記で注意事項を記入しています。
    用途アクア・タブ/アクア・ダスト用測定項目残留塩素形態錠剤
  • 油分測定補充試薬 共立理化学研究所

    油分測定補充試薬

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1組(20回分)
    当日出荷
    油分測定試薬セットの補充試薬です。 試薬類(20回分)とポリピペット、スプーン、スポイト、ノズル、使用法のセットです。
    測定回数20回分TGK品番211-80-52-20セット内容測定試薬4種(20回分)、ポリピペット3本測定項目油分アズワン品番2-7402-03
  • パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入 共立理化学研究所

    パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入

    共立理化学研究所
    ¥8,599税込¥9,459
    1組
    4日以内出荷
    河川水、地下水、飲料水等の共存物質が少ない検水のアンモニウムイオン(NH4+)を測定することができます。付属の標準色には、アンモニウムイオン、アンモニウム態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。
    用途排水管理。環境調査。水質事故調査。飲料水検査。教材・自由研究。農業(施肥管理)。養魚管理(水槽)。設備維持管理仕様海水での使用可否:〇TGK品番WAK-NH4-4-set2摘要WAK-NH4-4 50回分2箱パック測定項目アンモニウム、アンモニウム態窒素測定時間5 分測定原理インドフェノール青比色法測定目盛(mg/L)0.2、0.5、1、2、5、100.2、0.5、1、2、5、10入数100回
  • パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5枚組

    共立理化学研究所
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
  • セル5個パック 共立理化学研究所

    セル5個パック

    共立理化学研究所
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5個)
    当日出荷
    デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
    TGK品番211-80-59-09セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパーアズワン品番1-9576-11
  • 飲料水水質検査キット HERパック 芝本商店

    飲料水水質検査キット HERパック

    芝本商店
    ¥7,798税込¥8,578
    1組(1セット)
    当日出荷
    検査したい飲料水、井戸水を宅配便で送り、水質検査証明書を受けとるシステムです。
    用途飲料水検査、井戸水検査セット内容ポリ容器(1L・100ml)、滅菌ポリ容器(100L)、宅配着払伝票、水質検査依頼書、使用説明書測定項目水
  • パックテスト カドミウムセット 共立理化学研究所

    パックテスト カドミウムセット

    共立理化学研究所
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(20回分)
    当日出荷
    この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.003~0.03測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上測定回数20回セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法アズワン品番65-0314-77
  • 全窒素試薬(高圧分解) 共立理化学研究所

    全窒素試薬(高圧分解)

    共立理化学研究所
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(40回分)
    翌々日出荷
    全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充試薬です。
    用途全窒素・全りん測定測定回数40回分TGK品番211807515種別40回分測定項目全窒素、りんアズワン品番1-2551-31

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査薬特集
おすすめ人気ランキング
水質検査/改善試薬