絞り込み

タンマン管 アルミナ999 PT
TGK(東京硝子器械)¥3,190~税込¥3,509~1個当日出荷から9日以内出荷材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,098税込¥7,8081本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mm
CC印(ニッカトー)¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ15×Φ12×L100使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm
CC印(ニッカトー)¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1800
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら