絞り込み
外形寸法(mm)
「外形寸法(mm)」から絞り込む

アルミナ焼成用容器 本体
アズワン¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ角こう鉢SAK-995
三商¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
アルミナ焼成用容器 フタ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
焼成用アルミナセッター 150角
アズワン¥1,930税込¥2,1231枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
SSA-T角サヤ用 蓋のみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC
TGK(東京硝子器械)¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷から6日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
焼成用アルミナセッター 50角
アズワン¥879税込¥9671枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R
TGK(東京硝子器械)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC
TGK(東京硝子器械)¥4,390~税込¥4,829~1個6日以内出荷から10日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ丸こう鉢SAM-995
三商¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
角型匣鉢のみ ACE997-150S
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
焼成用アルミナセッター 50角
アズワン¥629税込¥6921枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。寸法(mm)50×50×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-01圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ丸型匣鉢のみ 120R
TGK(東京硝子器械)¥5,790税込¥6,3691個当日出荷TGK品番129-31-74-04材質アルミナ純度:>97%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120R外径×高さH(Φmm×mm)120×50H耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R
TGK(東京硝子器械)¥12,500税込¥13,7501個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-24品番997-150R外形寸法(mm)150×50H
アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S
TGK(東京硝子器械)¥9,490~税込¥10,439~1個当日出荷から6日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-25品番997-60SC外形寸法(mm)60×60用
角型匣鉢のみ ACE997-60S
TGK(東京硝子器械)¥6,890税込¥7,5791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-20品番997-60S縦×横×高さH(mm)60×60×35H
焼成用アルミナセッター 150角
アズワン¥2,150税込¥2,3651枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
SSA-T角サヤのみ
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
アルミナ角こう鉢SAK-999
三商¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
アルミナ角こう鉢SAK-997
三商¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から6日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
アルミナ丸こう鉢SAM-999
三商¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
アルミナ丸こう鉢SAM-997
三商¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC
TGK(東京硝子器械)¥6,690税込¥7,3591個10日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-29品番997-150RC外寸法(Φmm)150用
アルミナ丸型匣鉢のみ 90R
TGK(東京硝子器械)¥4,490税込¥4,9391個10日以内出荷TGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R外径×高さH(Φmm×mm)90×50H
アルミナ丸型匣鉢のみ 60R
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷TGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R外径×高さH(Φmm×mm)60×35H耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-100R
TGK(東京硝子器械)¥8,190税込¥9,0091個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-22品番997-100R外形寸法(mm)100×50H
角型匣鉢用 ふたのみ ACE-60SC
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個3日以内出荷TGK品番129-31-75-11スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60SC外形寸法(mm)60×60用
角型匣鉢のみ ACE997-100S
TGK(東京硝子器械)¥8,490税込¥9,3391個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-22品番997-100S縦×横×高さH(mm)100×100×50H
アルミナ角型匣鉢のみ 60S
TGK(東京硝子器械)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-01スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-60S外形寸法(mm)60×60×35H
アルミナ角型匣鉢のみ 120S
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-04スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-120S外形寸法(mm)120×120×50H
焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ
日本ガイシ¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。高強度を強みとするNEWSICは常温から高温までの幅広い温度域で従来のSiC系耐火物の5倍(250MPa)の強度を実現しました。高強度により薄肉化・重量削減が可能で窯全体の昇温・冷却に必要なエネルギーが減らせるため製造プロセスのCO2削減と省エネルギー化に貢献します。銅やアルミニウム金属のものと同程度かつ従来耐火物の約10倍(メーカー比)の熱伝導率を持ちます急激な温度変化(急昇温急冷却)にも耐えるため昇温・冷却速度の調整により焼成時間を30~40%短縮することも可能です。酸化劣化がほとんど発生しないため寿命を従来の3~10倍に延ばすことができ廃棄物の削減やランニングコストの削減が見込まれます。仕様200×200×5/100Hその他0.1>寸法(mm)200×200×5/100H質量(kg)1.9:10比重3耐熱温度(℃)1350以下抵抗1.0×10^5熱伝導率(W/mk)180係数4.5比熱(J/kg・K)700アズワン品番60-0109-07ヤング率(GPa)350曲げ強度(MPa)250(室温~1300℃)気孔率(%)0%組成SiC/80%、Si/20%
焼成用アルミナセッター 100角
アズワン¥1,740税込¥1,9141枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。寸法(mm)100×100×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-02圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000