絞り込み
ブランド
接地棒とは感電や電気設備の火災などの事故を防止するためのアース棒のことです。硬い土質にも打ち込みやすく、腐食を防止するため銅メッキが施されたアース棒は接地抵抗を減らしてくれる便利なアイテム。送風機の接地や一般住宅におけるアース配線など幅広い作業現場で使用されています。丸型タイプの他にS型加工をすることで表面積を拡大したタイプなど形状はさまざまです。また連結式接地棒を打ち込む時に接地線をリンクさせるためのリード端子などのパーツもあり、組み合わせての使用もできます。

丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000
丸信電業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
丸形アース棒 単独工法用
日動電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3
リード端子
東神電気¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
リード端子かしめ型14mm用
日動電工(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
キャップ式リード端子
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
単一式接地棒
東神電気¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
接地棒 (単一式接地棒)
東神電気¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)4日以内出荷仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
S形アース棒
日動電工¥7,998税込¥8,7981箱(10個)4日以内出荷S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
測定用接地棒 (B8ST)
日動電工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
リード端子 かしめタイプ Φ10用
日動電工¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
短尺型 アース棒 B-8下
日動電工¥37,980税込¥41,7781箱(10本)当日出荷脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800被覆厚さ(mm)銅:0.5
単一式接地棒
東神電気¥17,980~税込¥19,778~1箱(20本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
リード端子 リード端子
東神電気¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
接地極グルリンダー SUE
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個42日以内出荷専用埋設穴は不要! 接地極のため掘削作業はありません。 電柱の下部にグルリンダーを巻き付けそのまま埋設しますので接地極のためだけの掘削、埋め戻し作業は不要になります。寸法(mm)1500×350×350質量(kg)8.3
放電用接地棒
篠原電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷放電接地棒HSB-50を作業現場に持ち込む際の収納袋としてご使用ください。用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電用。(屋内用)トラスコ品番675-3436セット内容放電接地棒+袋材質本体パイプ:ポリ塩化ビニル、アース線:平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上、袋:ナイロン 黄色、※袋の持ち手および紐はポリプロピレン(黒色)寸法L(mm)500寸法t(mm)81寸法D(mm)90リード線2m
リード端子
日動電工¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。質量(g)308種類Φ16用寸法L(mm)90寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら