曜日別特売

放電用接地棒

放電用接地棒 - 篠原電機

放電接地棒HSB-50を作業現場に持ち込む際の収納袋としてご使用ください。

用途
電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電用。(屋内用)
トラスコ品番
675-3436
セット内容
放電接地棒+袋
材質
本体パイプ:ポリ塩化ビニル、アース線:平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上、袋:ナイロン 黄色、※袋の持ち手および紐はポリプロピレン(黒色)
寸法L(mm)
500
寸法t(mm)
81
寸法D(mm)
90
リード線
2m
内容量
1台
注意
※通電中、及び断路器の開閉にはご使用できません。
※屋外ではご使用できません。
※電源切断後、5秒以上経過した後にご使用ください。
※ご使用前には乾いた布で清拭してください。
※屋内の湿気のないところで保管してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881342HSB-50-BT
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする