絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.3・0.4・1・1.5・2・3・4.5・5・6・6.1・10・10.9・11・18・20・22.8・25・30・50・100
基材
その他・アクリル系・ゴム系・セラミック繊維・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(5)
- Denka(デンカ)(3)
- GTG ENGINEERING(2)
- Strong Hold(2)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- イシグロ(2)
- エスコ(14)
- オカモト(1)
- オーム電機(1)
- コーニング(2)
- セキスイ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- マスプロ電工(2)
- ワザアリツールズ(2)
- 中川ケミカル(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- 日本緑十字社(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・GTG ENGINEERING・Strong Hold・TRUSCO・アズワン・イシグロ・エスコ・オカモト・オーム電機・コーニング・セキスイ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・マスプロ電工・ワザアリツールズ・中川ケミカル・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・日本緑十字社・日東電工(旧:Permacel)・ブランドをもっと見る
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む

3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性


自己融着テープ
(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟





シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ
中川ケミカル(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
スコッチ融着テープ
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり



塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥1,998~税込¥2,198~1パック(2巻)ほか当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品使用温度範囲(℃)-10~60テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着ブチルゴムテープ #15
まつうら工業¥1,938税込¥2,1321個欠品中耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にもRoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ
日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。



シリコンゴムテープ
オー・エル・アイ(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800


埋設管保護用 防食テープ
キラックス¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ(2種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。




シリコントミーテープ(自己融着タイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥2,120税込¥2,3321巻当日出荷耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性



シリコン・ゴムテープ 超ぴた
W.A.S(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481パック(5巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143色黒テープ幅(mm)38テープ長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31![漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34933552-220222-02.jpg)
漏れ止めテープ シーリングラップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
ジュートテープ
JAPPY¥249~税込¥274~1巻3日以内出荷電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
ラバーマスチックテープ 2228
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20![シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855581-130213-02.jpg)


シーリングラップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥879税込¥9671個当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)
日東電工(旧:Permacel)¥5,498~税込¥6,048~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
ペトロラタム系防食テープ(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷非粘着テープの端末処理用テープ。エアコン配管の被膜、保護に使用材質PVC色クリームテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17





バンガード ビージーバンデージ
中川ケミカル(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38
屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1
いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ
オカモト¥599税込¥6591巻当日出荷耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)
絶縁&シーリングラップ (3m)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
シリコン自己融着テープ リークストッパー
ワザアリツールズ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷シリコン自己融着テープ。1高耐久 絶縁性・防水性に優れ1Mpa以上の圧力耐久。2高伸縮 20Aの配管も、たった8cmで施工可能。3低コスト 3mの大容量でコスパもGOOD用途配管から様々な漏れの補修・絶縁テープとしても内容量(g)360


ミラクルテープ(自己融着テープ)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに使用温度範囲(℃)-54~260テープ長さ(m)10使用率(%)非誘電:0.295テープ厚さ(mm)0.5強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34933552-220222-02.jpg)






![シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855581-130213-02.jpg)






![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)







![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139276-261016-02.jpg)
![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139292-261016-02.jpg)