JIT
タイガーテープ
超強力な粘着で補修し水を防ぎます。
用途
水漏れ補修に。
トラスコ品番
337-4139
材質
基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:ホットメルト系合成ゴム
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1
色
透明
長さ(m)
1.5
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881606
T-20-T
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください