67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマー モノタロウ

    スライドハンマー

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
    全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
  • スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ

    スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
    用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スポットクール ケミカルプーラー ビックツール

    スポットクール ケミカルプーラー

    ビックツール(20件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(2個)
    当日出荷
    自動車ボディー用引出しプーラー
    使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
  • 溶接スライドハンマー モノタロウ

    溶接スライドハンマー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
    用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ

    新・平ワッシャ(銅メッキ)

    ビッグ(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • 片面チップ 溶接スライドハンマー用 モノタロウ

    片面チップ 溶接スライドハンマー用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(3個)
    当日出荷
    モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
    用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スライドハンマー 東安

    スライドハンマー

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    T字ハンドルで握りやすい!
    用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しや。キャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
  • ニードルチップ円錐型 ビッグ

    ニードルチップ円錐型

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    BSプーラー用ニードルチップ
    用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
  • 新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ

    新・ねじりワッシャ(銅メッキ)

    ビッグ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • リングチップ ビッグ

    リングチップ

    ビッグ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
    仕様適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)銅危険物の類別非危険物
  • 波型ワイヤー 東安

    波型ワイヤー

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(50本)
    当日出荷
    ・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    材質鉄危険物の類別非危険物
  • 新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ

    新・平ワッシャ(メッキ無し)

    ビッグ(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • クランプレスプーラー ワールドオートツール

    クランプレスプーラー

    ワールドオートツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
    危険物の類別非危険物
  • ウェーブワッシャー ワールドオートツール

    ウェーブワッシャー

    ワールドオートツール
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    表面は銅メッキ処理(赤色)
    全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
  • カーボン絞りロング ワールドオートツール

    カーボン絞りロング

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5本)
    当日出荷
    30センチあるので長持ちです。
    危険物の類別非危険物
  • メンテニードルセット THANKSGIVING

    メンテニードルセット

    THANKSGIVING(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    掃除・メンテナンス用ニードルピン&ブラシセット エアブラシのメンテナンス、超極細ニードルと耐溶剤性極細ブラシでキャブレターのオーバーホールなどにも使われています。
    セット内容ステンレスニードル8本セット、Φ0.5mm→2本、Φ0.6mm→2本、Φ0.8mm→1本、Φ1.0mm→1本、Φ1.2mm→1本、Φ1.4mm→1本、超極細ニードルΦ0.3mm→1本、耐溶剤テーパーネジリΦ3~5mm→1本、耐溶剤極細ストレートネジリΦ2mm→1本危険物の類別非危険物
  • 平ワッシャ(メッキ無し) 東安

    平ワッシャ(メッキ無し)

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100枚)
    当日出荷
    <メッキなし>。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • 爪フック 東安

    爪フック

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    3日以内出荷
    ・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。
    材質鉄危険物の類別非危険物
  • R対応ジグプレートフック KOTO

    R対応ジグプレートフック

    KOTO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
    セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール

    丸ワッシャー銅メッキ付(赤)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
  • ジグプレートフック KOTO

    ジグプレートフック

    KOTO(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
    質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
  • 波型ワイヤー ビッグ

    波型ワイヤー

    ビッグ
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
    材質銅メッキ危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(プラー用) ビッグ

    スライド式爪フック(プラー用)

    ビッグ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・大 ビッグ

    BSプーラー・大

    ビッグ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー用フック(RT13-203D用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に材質鉄全長(mm)82直径(Φmm)7ねじ径M12x1.5危険物の類別非危険物
  • 三角 ワッシャ 東安

    三角 ワッシャ

    東安
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約40危険物の類別非危険物
  • ねじりワッシャ 東安

    ねじりワッシャ

    東安
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!
    用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質鉄危険物の類別非危険物
  • 平ワッシャ(銅メッキ) 東安

    平ワッシャ(銅メッキ)

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    <銅メッキあり>。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用 東安

    スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用

    東安
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
  • マルチプーラー用チップ ワールドオートツール

    マルチプーラー用チップ

    ワールドオートツール
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
  • 点絞りチップ ワールドオートツール

    点絞りチップ

    ワールドオートツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    出しすぎた所はこれで修正
    取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
  • O形ワッシャー デンゲン

    O形ワッシャー

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50枚)
    当日出荷
    鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。 全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。) フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。
    全長(mm)95危険物の類別非危険物穴径(mm)26.5
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャ 東安

    丸ワッシャ

    東安
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
  • 新・ねじりワッシャ(メッキ無し) ビッグ

    新・ねじりワッシャ(メッキ無し)

    ビッグ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • プーラー用チップロング ワールドオートツール

    プーラー用チップロング

    ワールドオートツール
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(5本)
    当日出荷
    寸法(mm)ネジ部/22全長(mm)72ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
  • ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツール

    ワッシャーホルダー3枚バネ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
    長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
  • スタースクリュービット(1.6ミリ厚) スター

    スタースクリュービット(1.6ミリ厚)

    スター
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(800g)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • 足長ワッシャー(1.6ミリ厚) レボリューション

    足長ワッシャー(1.6ミリ厚)

    レボリューション
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物

『自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用スタッド/ワッシャ溶植関連