23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤハウスアーム ワールドオートツール

    タイヤハウスアーム

    ワールドオートツール
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツール

    ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)

    ワールドオートツール
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    11日以内出荷
    新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
    コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
  • マイティスタッド MM1 ビッグ

    マイティスタッド MM1

    ビッグ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
    用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • 丸形溶接ストリップ デンゲン

    丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    色黒タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 平形溶接ストリップ デンゲン

    平形溶接ストリップ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    色黒タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形L デンゲン

    溶接タックウェーブ形L

    デンゲン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 樹脂溶接専用バイス デンゲン

    樹脂溶接専用バイス

    デンゲン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形S デンゲン

    溶接タックウェーブ形S

    デンゲン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 平形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 平形溶接ストリップ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 丸形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックアングル形 デンゲン

    溶接タックアングル形

    デンゲン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲン

    エア専用樹脂溶接機 簡易セット

    デンゲン
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    3日以内出荷
    BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
    付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類その他【エア流量調整】20~100%消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSEグリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
  • PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2危険物の類別非危険物
  • スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツール

    スーパースポット用クランクチップセット12パイ

    ワールドオートツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用送り側チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用送り側チップ

    ワールドオートツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)135外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用チップ

    ワールドオートツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)72外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • チップアダプター ワールドオートツール

    チップアダプター

    ワールドオートツール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    径(Φmm)太部/20、細部/12危険物の類別非危険物
  • 窓枠用アーム ワールドオートツール

    窓枠用アーム

    ワールドオートツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
    用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ワイドアダプターセット ワールドオートツール

    ワイドアダプターセット

    ワールドオートツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    4日以内出荷
    バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
    用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ロングアーム470mm ワールドオートツール

    ロングアーム470mm

    ワールドオートツール
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
  • ミディアムアーム300mm ワールドオートツール

    ミディアムアーム300mm

    ワールドオートツール
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    ちょっと奥まった所に最適
    用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ショートアーム155mm ワールドオートツール

    ショートアーム155mm

    ワールドオートツール
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物
  • マイティスタッドMM1セット ビッグ

    マイティスタッドMM1セット

    ビッグ
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    8日以内出荷
    小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
    適合電極径(Φmm)/10セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物

『自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

溶接機・切断機特集
おすすめ人気ランキング
車用溶接機/切断機