絞り込み
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)(3)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- FUJIX(フジックス)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KYO-EI(3)
- POSH Faith(6)
- TECH(4)
- TIPTOP(14)
- TOP(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エーモン(1)
- マルエム(自動車用品)(4)
- リンリンジャパン(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
エコロジープロダクト
バルブキャップとは、タイヤの空気バルブに取り付けるキャップです。一般的なポリプロピレンのものや、ホイールのドレスアップに合わせて付け替えできるものなどがあります。有名アニメコラボのものや、チタンコーティングされているものなど選択可能です。タイヤに窒素が封入されている場合はバルブキャップに印字されているものを使います。気が付くと抜けてしまっているのが空気圧。その空気圧の減り具合を教えてくれる高機能タイプもあります。

六角アルミ用キャップ
TIPTOP(66件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(4個)ほか当日出荷内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキ色シルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
N2用バルブキャップ
TIPTOP(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
プラスチックバルブキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(100個)欠品中用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
LEGGDURA RACING VALVE CAP
KYO-EI(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(4個)当日出荷から8日以内出荷「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップシルバー
TIPTOP(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。仕様赤パッキン材質真鍮色シルバー質量(g)3
V2B ダブルシールバルブキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)欠品中タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
エアーバルブキャップ メッキタイプ
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥759税込¥8351パック(4個)当日出荷用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
バルブキャップ レッド VC-21 (4個入)
TIPTOP(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色レッド![エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843246-260224-02.jpg)
エアーバルブキャップ
BRIDGE[自動車用品]¥499税込¥5491袋7日以内出荷インナーガスケット付き。用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)
TIPTOP¥989税込¥1,0881個5日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色ブルー
NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2
KYO-EI¥2,998税込¥3,2981セット(4個)8日以内出荷NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
N2ガスバルブキャップ
KYO-EI(14件のレビュー)¥879税込¥9671パック(4個)8日以内出荷から10日以内出荷窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
水中花エアバルブキャップ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ! 工具いらずの簡単取付! レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!用途外装パーツ寸法(Φmm)挿し込み穴:約7上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42穴深さ(mm)約12
N2ガスバルブキャップ
リンリンジャパン(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(100個)当日出荷から9日以内出荷N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。材質真鍮(クロームメッキ)
窒素ガス用バルブキャップ(プラスチック)
TIPTOP¥1,498税込¥1,6481袋(100個)6日以内出荷タイヤに窒素ガスを充填していることを識別しやすい専用キャップ。シルバー仕上げでホイール周辺の外観になじみやすく、プラスチック製のため軽量で金属製キャップのような固着や腐食が起こりにくい。一般的なタイヤバルブのバルブキャップとして使用可能。用途窒素ガス用バルブキャップ
サイコロエアバルブキャップ 2個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥499税込¥5491セット4日以内出荷用途米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます適合米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)材質樹脂寸法(mm)約14×14×14
メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)当日出荷角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11色シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)当日出荷角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角袴型全長(mm)13.3色シルバー質量(g)3.2タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチック色シルバータイプ窒素ガス用
バルブキャップ VL
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から3日以内出荷排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
ポリキャップ (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)当日出荷ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。用途乗用車用材質プラスチック全長(mm)14.5色黒直径(Φmm)(最大)10.7質量(g)0.575タイプシーリングパッキン内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 丸型 (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)6日以内出荷丸型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状丸型全長(mm)12色シルバー質量(g)2.18タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入)
TIPTOP¥939税込¥1,0331個5日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途窒素ガス用バルブキャップ材質真鍮色ブルータイプ窒素ガス用
『タイヤバルブ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843246-260224-02.jpg)









![N2キャップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631369-220615-02.jpg)