タイヤバルブ関連のカテゴリーは、定期的な交換が必要なタイヤバルブ関連を中心に、たくさんのパーツを取り扱っています。大きく分けて、スナップインバルブ(ゴムバルブ)とクランプインバルブ(金属製バルブ)の2種類があります。「ムシ」と呼ばれるバルブコアは、定期的な交換が必要なパーツで、一般タイプと耐熱タイプがあります。そのほか、グロメットやバルブキャップなどもあります。
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップインタイヤバルブ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ

    モノタロウ(433件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ

    モノタロウ(240件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア)

    PACIFIC(83件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • 耐熱コア使用バルブ TECH

    耐熱コア使用バルブ

    TECH(105件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
    材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(161件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • バルブコア(4個入り) PACIFIC

    バルブコア(4個入り)

    PACIFIC(107件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(4個)
    当日出荷
    バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
  • スナップインバルブ(4個入り) PACIFIC

    スナップインバルブ(4個入り)

    PACIFIC(227件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • エアバルブキャップ エーモン

    エアバルブキャップ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
    用途ホイールのドレスアップに。
  • 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP

    乗用車用クランプインバルブ

    TIPTOP(15件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポリキャップ TECH

    ポリキャップ

    TECH(3件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(100個)
    当日出荷
    直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)高さ(mm)13.8適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
  • バルブコア TIPTOP

    バルブコア

    TIPTOP(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
  • アルミホイール用クランプインバルブ TECH

    アルミホイール用クランプインバルブ

    TECH(20件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
  • バルブコア PACIFIC

    バルブコア

    PACIFIC(17件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)
  • グロメット TIPTOP

    グロメット

    TIPTOP(39件のレビュー)
    ¥418税込¥460
    1袋(10枚)
    当日出荷
    クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
    仕様PC
  • スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)

    PACIFIC(11件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • メタルキャップ平型 TECH

    メタルキャップ平型

    TECH(14件のレビュー)
    ¥268税込¥295
    1袋(10個)
    当日出荷
  • スナップインバルブ(耐熱コア) TIPTOP

    スナップインバルブ(耐熱コア)

    TIPTOP(19件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途トラック用仕様カバー付材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ16
  • スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) TIPTOP

    スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)

    TIPTOP(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • バルブコア (耐熱用) マルエム(自動車用品)

    バルブコア (耐熱用)

    マルエム(自動車用品)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
    用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角アルミ用キャップ TIPTOP

    六角アルミ用キャップ

    TIPTOP(66件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
    用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキ色シルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
  • スナップインバルブ(分解品) TIPTOP

    スナップインバルブ(分解品)

    TIPTOP(7件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(100個)
    当日出荷
    バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
    セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴムタイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • バルブ エクステンション KYO-EI

    バルブ エクステンション

    KYO-EI(15件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    全長(mm)39色メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサイドバルブ KYO-EI

    インサイドバルブ

    KYO-EI(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    色メッキタイプインサイドバルブRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ(ポリプロピレン) FUJIX(フジックス)

    バルブキャップ(ポリプロピレン)

    FUJIX(フジックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    当日出荷
    紛失や亀裂などによる交換に
    材質ポリプロピレン
  • スナップインバルブ(耐熱コア使用) TIPTOP

    スナップインバルブ(耐熱コア使用)

    TIPTOP(28件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スリーブ付ゴムバルブ KYO-EI

    スリーブ付ゴムバルブ

    KYO-EI(48件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質NRタイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EI

    インサイドバルブ(軽合金アルミ製)

    KYO-EI(26件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター)

    バルブコア

    ALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    欠品中
    コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
    締付トルク(N・cm)25-30
  • クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOP

    クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)

    TIPTOP(19件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途乗用車用
  • スナップイン  バルブ(耐熱コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(耐熱コア)

    PACIFIC(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • N2用バルブキャップ TIPTOP

    N2用バルブキャップ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
  • バルブコア エーモン

    バルブコア

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
    使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
  • 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP

    乗用車用クランプインバルブ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    タイプストレート寸法A(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)20パッキン(上、下)1-14
  • プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    プラスチックバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。

『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤバルブ関連品