平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • ムービープラグ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    ムービープラグ

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
    形状平刃タイプ適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2.0適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)電線仕様-心数(C)37プラグ形状180°回転式プラグ適合電線径(Φmm)0.26
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • 差込みプラグ オーム電機
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    差込みプラグ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A-125V定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0(0.26mm×37芯まで)
  • 差込みボディ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    差込みボディ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    コードの延長に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト
    ブラック

    ベター小型コードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    キャップとコネクタボディのセット品です。
    仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ベターキャップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    ベターキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
  • 絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機

    絶縁カバー付ムービープラグ

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥385税込¥424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • 平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(黒)

    明工社(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ボディ ELPA
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    平型ボディ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • ムービープラグ(黒) 明工社

    ムービープラグ(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    色黒定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービープラグ 明工社

    ムービープラグ

    明工社(12件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
    トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機

    絶縁カバー付差込みプラグ

    オーム電機
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型キャップ ELPA
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    平型キャップ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥141税込¥155
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • 平形スモールプラグ(乳白) 明工社

    平形スモールプラグ(乳白)

    明工社
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
    トラスコ品番492-4312色乳白質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スモールプラグ(黒) 明工社

    平形スモールプラグ(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    色黒定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービープラグ オーム電機

    ムービープラグ

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • 差込みプラグ オーム電機
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    差込みプラグ

    オーム電機
    ¥167税込¥184
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • ムービープラグ ELPA
    ブラック
    ホワイト

    ムービープラグ

    ELPA
    ¥236税込¥260
    1個
    当日出荷
    取り換え部品・180°回転プラグ
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • 平形スモールコネクターボデー(乳白) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(乳白)

    明工社(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番492-4754色白質量(g)25定格15A125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)

    DC用ハ型キャップ ミルキー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    種別キャップ色ミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
  • ベターキャップ Panasonic(パナソニック)

    ベターキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(20個)
    当日出荷
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用色ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • キャップ 東芝ライテック
    ブラック
    ホワイト

    キャップ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2P 15A 125V
  • 平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    平刃形 プラグ(プラカバーL型)

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • コードコネクタボディ 東芝ライテック

    コードコネクタボディ

    東芝ライテック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    色ホワイト電源15A-125Vコンセント形状2P 15A 125V対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
  • AC125V/15A 平型プラグ(白) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(白)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2W色白
  • AC125V/15A ビームプラグ(白) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(白)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-10W色白
  • フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フリーキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(黒)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-10B色黒
  • AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(黒)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2B色黒
  • ベターキャップ(袋打・平形コード両用) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    ベターキャップ(袋打・平形コード両用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷
    電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。
    タイプベターキャップ極数2定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式
  • 平形スモールコネクターボデー(グレー) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(グレー)

    明工社
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 極性識別キー TERADA(寺田電機製作所)

    極性識別キー

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥34税込¥37
    1個
    61日以内出荷
  • ピンコンタクト TERADA(寺田電機製作所)

    ピンコンタクト

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
  • 遊技台用キャップ Panasonic(パナソニック)

    遊技台用キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    極数2定格AC10A/24V結線方式巻締端子式
  • 電源コネクタ omron(オムロン)

    電源コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    62日以内出荷
    エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
    仕様対象ユニット:GD-ILM16
  • レセプタクル キャップ TERADA(寺田電機製作所)

    レセプタクル キャップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥34税込¥37
    1個
    61日以内出荷
平型プラグ