絞り込み
プラグ形状
コンセント形状
ブランド
ELPA・Panasonic(パナソニック)・TERADA(寺田電機製作所)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・サン電子・ホリエ金物・明工社・東芝ライテック
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(5)
2P 15A 250V(4)
2P 20A 125V(6)
2P 20A 250V(4)
接地2P 15A 125V(8)
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 20A 125V(1)
接地2P 20A 250V(3)
接地2P 30A 250V(2)

ホーム接地20Aコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20プラグ形状接地2P 20A 250V


コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式プラグ形状2P 15A 125V
15A 125V L形プラグ(丸形コード用)
明工社(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 医用接地L形プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。極数2PE定格15A 125Vプラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
L型プラグ (丸型ケーブル用)
エスコ¥370税込¥4071個翌々日出荷L形プラグ。RoHS対応品。定格容量15A 125Vコード丸形用適合電線CTF 0.75~2Vサイズ(mm)38×40×21RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
家具用コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで


小型接地2P30A横型キャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V


コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181箱(10個)6日以内出荷コンセントプラグをL字方向に変換し、コードを壁面と並行に引き出せるため、家具の裏や狭いスペースでの使用に適すタイプコーナーキャップ定格15A/125V端子巻締端子式対応コード平型コード用
20A125V 横出しキャップ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20プラグ形状2P 20A 125V
RSコネクタ プラグ3P
TERADA(寺田電機製作所)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/青・赤・緑
20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 250V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCTFK:0.75~2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥97,980税込¥107,7781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥119,800税込¥131,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥119,800税込¥131,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
コンセント の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら