絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(7)
- FACOM(2)
- JSH(3)
- KTC(1)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- エスコ(25)
- オーエッチ工業(11)
- カクダイ(1)
- トップマン[工具・金物](5)
- 三興半田鏝(2)
- 土牛(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 角利(角利産業)(6)
- 長谷伸(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・FACOM・JSH・KTC・PROMOTE(プロモート)・SATA・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・カクダイ・トップマン[工具・金物]・三興半田鏝・土牛・旭金属工業(旧:新日本ツール)・角利(角利産業)・長谷伸・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
ボールピンハンマ
KTC¥4,098~税込¥4,508~1丁当日出荷打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
片手ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
片手ハンマー #1
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
片手ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(柄部)木材質(頭)S45C主な用途打ち込み作業
破壊王
長谷伸¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
破壊王 3P
長谷伸¥1,998税込¥2,1981本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約3P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
破壊王 2P
長谷伸¥1,598税込¥1,7581本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約2P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
ステンレス製ボールピーンハンマー
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
ネイルハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマー(木柄)
SIGNET(シグネット)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌日出荷ヒッコリー柄のボールピンハンマー種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業
片手ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷防爆仕様。ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き。耐久性と耐食性に優れています。材質(ヘッド)銅
スチール片手ハンマー
オーエッチ工業¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。種類片口ハンマー頭径(Φmm)14材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)72主な用途細工作業
450g ボールピンハンマー
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA575VA-450A全長(mm)330種類片手ハンマー頭径(Φmm)28材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
片手ハンマー
オーエッチ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途シャフトの打ち込み全長(mm)360種類片手ハンマー頭径(Φmm)33呼称#1 1/4材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)110主な用途鉄工作業頭質量(g)550
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー #1/2
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)85
敷石用ハンマー
GEDORE¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。トラスコ品番855-6569材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ全長(mm)360質量(kg)2.53頭部長(mm)1692018年トラスコ掲載ページ4 1848
ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド
SATA¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。全長(mm)335質量(g)454種類片手ハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
ボールピンハンマー
エスコ¥3,190~税込¥3,509~1個翌日出荷最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
ライトン片手ハンマー#2
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-0846全長(mm)340種類片手ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![両口ハンマー柄ニス塗 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963430-260121-02.jpg)
![グラス柄ブッシュハンマー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937995-260121-02.jpg)