絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・FACOM・GEDORE・KTC・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・SATA・SK11・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・USAG・VERTEX(バーテックス)・アークランドサカモト・エスコ・オーエッチ工業・ハゼット・ベッセル・土牛・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
235件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭径(Φmm)」から絞り込む
  • プラスチックハンマー ベッセル

    プラスチックハンマー

    ベッセル(31件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
  • プラスチックハンマー モノタロウ

    プラスチックハンマー

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
    種類樹脂ハンマー硬度A90材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途金型作業
  • パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業

    パートII ソフトハンマーFP (鉄)

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • プラスチックハンマ Bcross

    プラスチックハンマ

    Bcross(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
    用途家具や木製品の組立、保守点検などに。全長(mm)260頭部長(mm)81口径(mm)26×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラハンマー オーエッチ工業

    プラハンマー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理
  • プラタンハンマー ベッセル

    プラタンハンマー

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
    用途木工組立、石材・金型など。仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業

    パート(R)ライトンソフトハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
    用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
  • プラスチックハンマー ANEX

    プラスチックハンマー

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
    トラスコ品番493-6451全長(mm)285質量(g)272種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)32頭径(Φmm)25材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)100主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H ベッセル

    プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H

    ベッセル
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
    用途木工組立、石材・金型など。材質エラストマー樹脂質量(g)16頭径(Φmm)31適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
  • プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
  • FG柄コンビハンマー SK11

    FG柄コンビハンマー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
    用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン主な用途機械の組立・修理
  • プラスチックハンマー ANEX

    プラスチックハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-5985セット内容ナイロンヘッド(交換可能)全長(mm)265サイズ中質量(g)165種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • プラスチックハンマ KTC

    プラスチックハンマ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
    サイズ1ポンド種類樹脂ハンマー材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • NTプラハンマー オーエッチ工業

    NTプラハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業
  • スーパープラハンマー#1 オーエッチ工業

    スーパープラハンマー#1

    オーエッチ工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番799-5067全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC頭部長(mm)112主な用途組立作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
    用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーNTプラハンマー#1 オーエッチ工業

    スーパーNTプラハンマー#1

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンソフトハンマー TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
    用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
  • パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    パンチ用インサートです。
    用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーソフトハンマー 王将(須佐製作所)

    ハイパワーソフトハンマー

    王将(須佐製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド) TRUSCO

    ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9333全長(mm)265質量(g)162種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)ナイロン頭部長(mm)75主な用途組立作業
  • スーパープラハンマー オーエッチ工業

    スーパープラハンマー

    オーエッチ工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
    種類樹脂ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1847
  • セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393全長(mm)300質量(g)680種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)117主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンハンマー 土牛

    ウレタンハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
  • ナイロンハンマー 土牛

    ナイロンハンマー

    土牛
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業

    ステンレスソフトハンマー

    オーエッチ工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途打ち込み作業
  • プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。
    用途交換部品材質(ヘッド)プラスチック
  • プラスチックハンマ KTC

    プラスチックハンマ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番373-5605サイズ1ポンド質量(g)450種類樹脂ハンマー寸法H(mm)110全長L(mm)310頭径(Φmm)32寸法W(mm)32材質(柄部)木材質(頭)樹脂製主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。サイズ D60mm をラインアップ。この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです
    用途壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)直径(Φmm)60質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67RoHS指令(10物質対応)対応
  • USAG グラファイトプラハンマー USAG

    USAG グラファイトプラハンマー

    USAG(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    しっとりした握り心地のいいハンドルのプラスチックハンマーです。 ハンドルの素材に採用されているグラファイトは、剛性、衝撃に強く軽い特性を持っています。 手に馴染みやすく滑りにくいグラファイトハンドルに赤いプラスチックヘッドが特徴的なハンマーです。
  • ハンマーブロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ハンマーブロック

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
    用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。材質プラスティック寸法(mm)200×140×40質量(g)1065RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬プラスティックのハンマーです。
    用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/板金作業/組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー エスコ

    1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

    エスコ
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
  • 5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ

    5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

    エスコ
    ¥55,100税込¥60,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HC-2全長(mm)1000種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    18日以内出荷
    中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリエチレン主な用途組立作業/打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄プラスチックハンマー DOGYU

    パイプ柄プラスチックハンマー

    DOGYU
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    4日以内出荷
    高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
    用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
  • サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635 オーエッチ工業

    サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635

    オーエッチ工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。 木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。 3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。 打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。 木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
    仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450gアズワン品番68-4108-54
  • 大ハンマー EA575HCシリーズ エスコ

    大ハンマー EA575HCシリーズ

    エスコ
    ¥16,600~税込¥18,260~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
  • ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコ

    ドロップハンマー EA572HRシリーズ

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1本
    翌々日出荷
    仕様●先端径:15mm●全長:175mm●材質:ナイロン●重量:200g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性
樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)