絞り込み
エコロジープロダクト

TCノズル
タイムケミカル¥21,980~税込¥24,178~1袋(5本)3日以内出荷から4日以内出荷表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。表面硬度2.3N
パワーケーブルアダプタ
ダイヘン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷溶接電源と排水路を分離して延長する際にご使用ください。主な適合トーチAW-20、AW-25、AW-18、AW-12、AW-33
『CO2溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら