絞り込み
エコロジープロダクト

トーチボディ フレキシブル式
東安¥4,598税込¥5,0581本当日出荷チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約18.5アンペア350A
TK-308RRトーチボディASSY
トーキン¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用トラスコ品番723-5399材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮質量(kg)0.72ケーブル長(m)0.8~5定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
『CO2溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 交換チップ
- 交換ノズル
- オリフィス
- トーチボディ(CO2溶接トーチ用)
- CO2溶接トーチ用インシュレーター
- チップボディ
- コンジットチューブ/ライナー
- CO2溶接トーチ用交換部品その他
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら