絞り込み
入数
機能
規格
避難用マスクとは、火山噴火や地震といった大規模な災害が発生した時などの緊急避難時に使用するマスクです。自給式の小型呼吸器タイプのほか、粉じんやガスなどから避難するための資機材の性能ついて消防・危機管理用具研究協議会、(財)日本消防設備安全センターが制定した規格(CFASDM 004)があります。緊急避難専用のため、消火活動や救助活動等では使用できず、皮膚を通して害を与えるような有毒ガスにも使用できません。

火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10
重松製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。質量(g)250以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号有効期限(年)5(製造年月から)機能防煙入数1個
火災避難用保護具ダッシュ10
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。トラスコ品番759-7380材質接顔体:シリコーンゴム質量(kg)1.42018年トラスコ掲載ページ9 1098
ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア
重松製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。トラスコ品番816-7456質量(g)約255種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク)使用時間(分)5
救助隊用保護具 RM185
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から91日以内出荷軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。質量(g)350規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合)
ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3
重松製作所¥35,980税込¥39,5781個当日出荷煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
避難用フード PARAT
Drager¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷消防・工業用途向けの避難用フード。「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験済み ABEK CO P3 フィルタなど様々な特長を備えています。避難時にこのフードを着用することで、工業用有毒ガス、火災によるガス、蒸気、粉じんから 15 分間以上身を守ることができます。用途工業用毒性ガス。蒸気。粉塵。火災時に発生する毒性ガス幅(mm)249高さ(mm)115奥行(mm)156
避難用ろ過式呼吸用保護具 ER83-M30
重松製作所1個欠品中すっぽり被るフード(防護頭巾)で、有害物から皮膚ります。伝声器付きで、声が伝わりやすいです。吸収缶2個付きで、吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいです。フィットチェック(密着性の確認)が簡単にできます。視界が良い透明フードです。質量(g)595以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評17-057号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-24
避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)
重松製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。質量(g)176以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
災害活動用防護マスクセットⅢ
重松製作所¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷災害活動用防護マスクセットです。セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2
救助隊用保護具 RM165
重松製作所¥43,980税込¥48,3781個61日以内出荷救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。仕様救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013)質量(g)300規格性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号アズワン品番64-6744-36
火山噴火対策用吸収缶 CA-V60
重松製作所¥11,980税込¥13,1781セット(2個)91日以内出荷区分(使用時間)長時間型60分質量(g)100規格性能評定番号:評24-015号アズワン品番64-6744-13試験ガス二酸化いおう 硫化水素
マルチガス/火山噴火対策用吸収缶 CA‐M60
重松製作所¥17,980税込¥19,7781セット(2個)4日以内出荷質量(g)180以下規格性能評定番号:評24-015号時間(破過)60分対象ガスマルチガス型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)アズワン品番64-6744-12試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
『一般・作業マスク』には他にこんなカテゴリがあります
一般・作業マスク の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら