Freshery 息がしやすく耳にやさしい高性能マスク
息がしやすく耳に優しいので快適、肌触りよくフィット感良好です。
高いフィルター性、花粉を99%以上カットします。
洗濯し繰り返し使用可能で経済的です。
乾き易く、毎日の使用に適します。
- トラスコ品番
- 350-5921
- 材質
- ポリウレタン
- 色
- 白
- ケース入数
- 100
- シートサイズ(mm)
- 350×140
- 内容量
- 1箱(100袋×3枚)
注意
※ポリウレタンの特性上、開封後に黄変することがありますが性能に影響はありません。※高い伸縮素材の為、顔にフィットさせてください。
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ
























