直角型とはリンクボールやエルボールなどボールの付いたジャンクに対して直角にホルダーが付いた球面滑り軸受のことです。ジャンクにおねじなど特殊溶接を施したリンクボールは、円滑な力の伝達に適した便利なアイテム。自動車や建設機械、農業機械などのリンク機構などに用いられ、幅広い作業現場で使用されています。防水や潤滑用グリスの保持がしやすいラバーキャップ付きのボールジョイントや高強度アルミ合金でできた軽量タイプなど充実したラインナップから、お使いの機器にぴったりのパーツを探すことができます。
FA現場のお役立ち情報
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(102件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(左ねじタイプ)

    THK(28件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
    材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
  • エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
  • リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)

    THK
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
    タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40
  • M 5xP0.8  ボールジョイント(右ネジ) エスコ

    M 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
  • M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
  • M16xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコ

    M16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
  • M16xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M16xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
  • M14xP2.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0
  • M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75
  • M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18

『ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

角型袋特集
おすすめ人気ランキング
直角型