CCTYベアリングジャパン
キャリアローラー用ベアリング”ニューベア” スチールローラー用
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。
低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途
スチールローラー用。
材質
ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品、ポリプロピレン導電樹脂
内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
適合パイプ外径×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902412
TCRB-5X1E
418-6109
57
57.2×1.4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05902430
TCRB-2X2E
418-6052
42.8
42.7×1.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05902832
TCRB-5X3E
418-6117
57
57.2×2.3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方