足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(m)」から絞り込む
  • 足場板 ALT-C-G アルインコ

    足場板 ALT-C-G

    アルインコ(14件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
    材質アルミ厚さ(mm)36
  • アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業

    アルミ合金製長尺足場板

    光洋機械産業(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1枚
    3日以内出荷
    量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
  • 鋼製長尺足場板 光洋機械産業

    鋼製長尺足場板

    光洋機械産業(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    15日以内出荷
    スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
    材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
  • クサビ式足場用足場板 光洋機械産業

    クサビ式足場用足場板

    光洋機械産業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    厚さ(mm)40
  • クサビ式足場用手すり 光洋機械産業

    クサビ式足場用手すり

    光洋機械産業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ42.7
  • クサビ式足場用支柱 光洋機械産業

    クサビ式足場用支柱

    光洋機械産業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ48.6
  • 足場板 AD アルステージ 長谷川工業

    足場板 AD アルステージ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    翌日出荷
    足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
  • 伸縮式足場板 アルインコ

    伸縮式足場板

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
    材質アルミ
  • クサビ式足場用ブラケット 光洋機械産業

    クサビ式足場用ブラケット

    光洋機械産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ42.7
  • 片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STNR型

    ピカコーポレイション
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1枚
    翌日出荷
    メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
    材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
  • 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ

    伸縮式足場板VSSR-H

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1枚
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    材質アルミ
  • 片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
    厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
  • 片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STCR型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
  • 足場板 SSP スライドピット 長谷川工業

    足場板 SSP スライドピット

    長谷川工業(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1枚
    翌日出荷
    軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
    仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
  • スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ 長谷川工業

    スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1枚
    翌日出荷
    汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ
    仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
  • 伸縮式足場板 アルインコ

    伸縮式足場板

    アルインコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
    仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
  • ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2 ナカオ

    ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2

    ナカオ(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
    仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
  • 足場板 アルインコ

    足場板

    アルインコ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
    材質アルミ
  • 足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ 長谷川工業

    足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ

    長谷川工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1枚
    翌日出荷
    水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • 両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型

    ピカコーポレイション
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
  • 足場板 ASW アルステージ 長谷川工業

    足場板 ASW アルステージ

    長谷川工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1枚
    翌日出荷
    仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
  • 0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    ¥47,500税込¥52,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905MR-1材質アルミ合金質量(kg)3.6調整範囲(mm)700・950・1200
  • 足場板 NN ネオステージ 長谷川工業

    足場板 NN ネオステージ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1枚
    翌日出荷
    滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
  • 伸縮足場板 アルインコ

    伸縮足場板

    アルインコ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
  • 両面使用型アルミ足場板 STHD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ足場板 STHD型

    ピカコーポレイション
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    14日以内出荷
    スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
    用途工場・作業現場・足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)400厚さ(mm)60支持点数2最大使用荷重(kg)200
  • 【オーダー】両面使用型足場板 STHD型 ピカコーポレイション

    【オーダー】両面使用型足場板 STHD型

    ピカコーポレイション
    ¥76,153税込¥83,768
    1枚
    29日以内出荷
    スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板STHD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】両面使用型足場板 STBD型 ピカコーポレイション

    【オーダー】両面使用型足場板 STBD型

    ピカコーポレイション
    ¥77,538税込¥85,292
    1枚
    29日以内出荷
    厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板STBD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】両面使用型足場板 STXD型 ピカコーポレイション

    【オーダー】両面使用型足場板 STXD型

    ピカコーポレイション
    ¥79,615税込¥87,577
    1枚
    29日以内出荷
    厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板STXD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】両面使用型足場板 STCD型 ピカコーポレイション

    【オーダー】両面使用型足場板 STCD型

    ピカコーポレイション
    ¥82,384税込¥90,622
    1枚
    29日以内出荷
    厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板STCD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】片面使用型足場板 STSG型 ピカコーポレイション

    【オーダー】片面使用型足場板 STSG型

    ピカコーポレイション
    ¥91,307税込¥100,438
    1枚
    29日以内出荷
    300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm) 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】片面使用型足場板 STSH型 ピカコーポレイション

    【オーダー】片面使用型足場板 STSH型

    ピカコーポレイション
    ¥58,461税込¥64,307
    1枚
    29日以内出荷
    厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】片面使用型足場板 STNR型 ピカコーポレイション

    【オーダー】片面使用型足場板 STNR型

    ピカコーポレイション
    ¥12,769税込¥14,046
    1枚
    29日以内出荷
    厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板STNR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】片面使用型足場板 STCR型 ピカコーポレイション

    【オーダー】片面使用型足場板 STCR型

    ピカコーポレイション
    ¥12,769税込¥14,046
    1枚
    29日以内出荷
    スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板STCR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
    用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
  • 両面使用型アルミ足場板 STBD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ足場板 STBD型

    ピカコーポレイション
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
    用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金幅(mm)300厚さ(mm)60安全率3以上支持点数2最大使用質量(kg)200
  • 移動用連結ユニット ピカコーポレイション

    移動用連結ユニット

    ピカコーポレイション
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    取り付けることで2台同時に移動できます。
    トラスコ品番381-1057材質アルミ幅(mm)全幅315全長(m)0.603天場寸法(mm)幅175
  • エアロカート用バケツⅡ 本体 灰/赤 テラモト

    エアロカート用バケツⅡ 本体 灰/赤

    テラモト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • エアロカート用 樹脂製ボックス テラモト

    エアロカート用 樹脂製ボックス

    テラモト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    材質樹脂

『仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

足場板