工具の通販モノタロウ › 足場板 › 足場板の種類と特長

足場板の種類と特長

高い所で作業をする際、支持物に乗せて人が作業できる状態にする道具です。

足場板
特長

片面使用タイプと両面使用タイプがあります。

  • 足場板の種類
  • 定尺型…長さが決まっています。
  • 伸縮型…用途に合わせて長さが調整できます。材質はアルミ製とスチール製があります。
足場板を支持物に乗せる
  • 支持物が2点必要な物と、3点必要な物がありますので確認してください。
  • 足場板の全長、幅(mm)を確認してください。
  • 最大使用質量(耐荷重)(kg)を確認してください。
  • アルミ製かスチール製かを確認してください。
  • 表面加工を確認してください。(滑りにくい加工が必要かどうか)
仮設工業会認定より(建設現場での基準となる認定です)
  • 支持間隔…1800mmです。
  • アルミ製…長さ1m・1.5m・2m・2.5m・3m・4m
  • スチール製…長さ1m・1.5m・2m・3m・4m

『仮設機材』に関連するカテゴリ