【レンタル】静電気測定器
アズピュア(アズワン)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
【レンタル】ハイスピード イオナイザー
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。質量(g)約910風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68
【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台翌日出荷から4日以内出荷除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)。正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。※無風運転はできません。質量(kg)0.5電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)騒音値(dB)35以下(前方150mm)最大風量(m3/min)0.88イオンバランス±10V以下(前方150mm)外寸法(mm)120×54×129オゾン濃度0.01ppm以下(前方150mm)周囲温度(℃)0~50除電方式直流(DC)方式除電性能減衰時間2.5秒以下(前方150mm)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル
春日電機(静電気対策)¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷低電位から高電位までの静電気測定ができます。検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20測定範囲(HIGH/LOW)±0.1~50.0kV/±0.01~20.0kV質量(g)約270(プローブ・電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度±10%以内測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能測定距離HIGHレンジ/100mm、LOWレンジ/50mmサービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110
カスガ(KASUGA)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108
カスガ(KASUGA)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
【レンタル】静電気除去ブロアー
アズピュア(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。最大風量(m3/min)3.3除電方式コロナ放電方式
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。オゾン発生量0.05ppm以下最大風量(m3/min)0.27イオンバランス±10V
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
理化学機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)









![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)