絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- audio-technica(2)
- seca (セカ)(3)
- SONY(ソニー)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- アイ・エイ・シー(2)
- アズワン(76)
- イノフィス(2)
- ジョイテック(3)
- スイデン(2)
- タニタ(3)
- トミー精工(2)
- ナビス(アズワン)(8)
- ナユタ(2)
- ノーブランド(2)
- ハヤシレピック(2)
- 久保田商事(2)
- 富士インパルス(10)
- 竹井機器工業(6)
- ブランドをもっと見る

【レンタル】デジタル長座体前屈測定計
竹井機器工業¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
【レンタル】ハンドリフター ATH-250
アズワン(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45色オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き
竹井機器工業¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。付属品固定ベルト・アナログ出力コード
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット
イノフィス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。動力空気圧
【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK
富士インパルス¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
【レンタル】リアクション(全身反応測定器)
竹井機器工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から4日以内出荷フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7表示LED4桁(回数はLED1桁)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)最小単位0.001秒表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)スタート方式自動または手動(設定可能)
【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)
竹井機器工業(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。電源単4乾電池2本表示液晶4桁 0.5kg単位
【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ
タニタ¥9,098~税込¥10,008~1個翌日出荷から4日以内出荷部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。寸法(mm)380×656×181目量(kg)0.1インターフェース【外部】RS-232C、USB測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定秤量(kg)270
【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル
トヨトミ¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷1年中使える冷暖スポットエアコン。給排気ツインダクトで効率的に涼しく。リモコン・キャスター付き。冷風時ノンドレンセット内容本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース質量(kg)26使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×690除湿能力(L/日)50Hz/36、60Hz/42サービス分類レンタル
【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD
スズキ¥6,098~税込¥6,708~1台翌日出荷から4日以内出荷手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3コード長さ(m)1.4発振周波数40kHzサービス分類レンタル
【レンタル】掃除機 CV-G12CT
日立¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)
スイデン¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット
イノフィス¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。質量(kg)3.8
【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル
京都電子工業¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できます。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量です。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示できます。バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示できます。測定範囲0.0000~2.0000g/cm3質量(g)約360電源単4アルカリ乾電池×2本測定方式固有振動周期測定方式測定精度±0.001g/cm3表示部バックライト機能付き分解能0.0001g/cm3外部出力赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能記憶数1100検体サンプリングシリンジ方式ハンドポンプによる表示内容密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合測定温度範囲(℃)0~40.0アズワン品番69-8791-79-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】Meta Quest3 128GB レンタル30日
Meta¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷没入感の高いVRを含む複合現実体験ができます。仕様レンタル付属品:Meta Quest3ヘッドセット(標準接顔部取付済)、Touch Plusコントローラー手首ストラップ付き×2、単3電池×2、電源アダプター、充電ケーブルアズワン品番67-9336-84-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル
グリーンテクノ¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。質量(kg)4(コントローラー)、0.54(ガン)消費電力(W)50入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)電圧変動負荷により垂下特性出力電流80μA出力極性プラス最大出力電圧(V)90000サービス分類レンタル
【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル
ナカトミ¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。仕様満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース幅(mm)390高さ(mm)835奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)15電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)700/820コード448-9527使用環境周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%冷媒R407C除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)除湿能力(L/日)28/33(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)21.7円/h適用畳数【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m2)、(60Hz)約50畳(8.3m2)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m2)、(60Hz)約61畳(101m2)、【木造】(50Hz)約30畳(50m2)、(60Hz)約33畳(55m2)標準消費電力料金(60Hz)25.4円/hサービス分類レンタル
【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ガス置換専用濃度計です。100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2、デシケーターやグローブボックス・窒素充填等にご利用いただけます。仕様センサー内蔵型、酸素濃度換算、表示値:100-酸素濃度(%)電源単4アルカリ乾電池(UM-4)×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)88×35.5×55測定精度±0.5%(100~70%)測定ガスO2(酸素)測定レンジ100~70%(N2)測定原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル
アントンパール・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル
【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から4日以内出荷天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1
アズワン¥3,190~税込¥3,509~1個翌日出荷から4日以内出荷ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L
住友理工¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から4日以内出荷シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド材質ウレタンゴム質量(g)260電源USB給電 5V±5%シートサイズ(mm)450×450サービス分類レンタル
【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935A
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1セット翌日出荷から4日以内出荷大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
【レンタル】錠剤除包器 TS-H
ナビス(アズワン)¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
【レンタル】簡易体圧測定器(パームQ)
ケープ¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。本体寸法(mm)65×175×350
【レンタル】融点測定器
アズワン¥7,398~税込¥8,138~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
【レンタル】コンパクトドライアスピレーター
アズワン¥4,090~税込¥4,499~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm
【レンタル】高真空排気装置
ULVAC(アルバック)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキー
アスカインデックス¥3,500~税込¥3,850~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60質量(kg)2.39
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1台翌日出荷から4日以内出荷インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
【レンタル】超小型スポット溶接装置 KTH-MWSシリーズ レンタル
アズワン1台B5サイズに収まり軽量(約5.4kg)で簡単に持ち運びができる取っ手付きです。小物・薄物金属のスポット溶接が容易にできます。
【レンタル】真空デシケーター コンセント無 VLシリーズ レンタル
アズワン1個真空度が一目でわかる真空計付属。真空バルブは外径Φ8mm・Φ14mmの2ポートを準備。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
【レンタル】真空デシケーター VSシリーズ レンタル
アズワン1個密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。真空ポンプと接続して減圧下で保管できる真空デシケーターです。透明ボディで庫内の様子を外から確認しやすいです。真空計と真空バルブが付属し、接続して運用を始めやすいです。
【レンタル】活性炭排気処理装置 KT-02シリーズ レンタル
アズワン1台排気ダクト不要で強力吸引。室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
【レンタル】成形真空デシケーター MVD-300Nシリーズ レンタル
アズワン1個ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-130Kシリーズ レンタル
富士インパルス1台手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら