33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「器具・セット」から絞り込む
  • ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形 埋込タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
  • リニア50 40w用 半埋込本体 単体用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 単体用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形150幅 下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期補正調光 三菱電機

    ベースライト埋込初期補正調光

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    14日以内出荷
    壁面を効率的に照らすLEDウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明や美術館の絵画照明,室内広告照明に最適です。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8 (200V時)平均消費電力(W)24光束(Lm)器具:3440光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形 460幅 下面開放タイプ 4灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/111°ランプの種類LDL40x4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)平均消費電力(W)63光束(Lm)器具:9570光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)460x1235エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/100°ランプの種類LDL40x4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.1 (200V時)平均消費電力(W)63光束(Lm)器具:8940光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)460x1235エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 220幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4720光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    14日以内出荷
    豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 220幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:4720光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    14日以内出荷
    豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 150幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/127° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2420光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 150幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/127° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.3 (200V時)光束(Lm)器具:2420光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    32日以内出荷
    仕様PWM調光その他【光束維持】40000時間型連結可能型備考取付けにはボルトを使用本体鋼板・白色塗装光源直管形LEDランプLDL40S(別売)別売付属品適合調光器入数1補正機能【初期照度】76%点灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□1247×98調光範囲20~100%
  • 埋込型W300(2灯相当タイプ) モジュール型照明 シャープ

    埋込型W300(2灯相当タイプ) モジュール型照明

    シャープ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:2.6、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 埋込型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール型照明 シャープ

    埋込型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール型照明

    シャープ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.9、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 埋込型W150 40形(2灯相当タイプ) モジュール型照明 シャープ

    埋込型W150 40形(2灯相当タイプ) モジュール型照明

    シャープ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.6、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 埋め込み型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明 シャープ

    埋め込み型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明

    シャープ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体1.6、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • リニア50 40w用 半埋込本体 連結端用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 連結端用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
  • リニア50 40w用 半埋込本体 連結中間用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 連結中間用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
  • リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)110×1260
  • リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
  • SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
  • EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
  • ベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL TUBE40W×2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 下面開放【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 下面開放【光源ユニット別売】

    日立
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:8.4、ランプ:1.2材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、460幅、4灯用、マルチファイン電力(W)(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)定格消費電力(W)100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)埋込穴(Φmm)460×1235反射板鋼板、白色仕上遮光(°)横方向:15、縦方向:15
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 非常灯付交換形LEDベース器具 本体 40形 埋込形【光源ユニット別売】 日立

    非常灯付交換形LEDベース器具 本体 40形 埋込形【光源ユニット別売】

    日立
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    器具・セット器具のみグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 埋込形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 埋込形【光源ユニット別売】

    日立
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
    器具・セット器具のみグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ

『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
交換形LED(埋込下面開放)