絞り込み
器具・セット
調光の可否
光源色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
80~90未満
定格光束(Lm)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・シャープ・三菱電機・日動工業・日立
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「器具・セット」から絞り込む
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)白
  • ベースライト ENDO(遠藤照明)

    ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    欠品中
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    4日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付形・逆富士形エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】

    日立
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・逆富士形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】

    日立
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 逆富士型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    逆富士型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 逆富士型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    逆富士型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業

    ベースライト交換用 LEDユニット

    日動工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    6日以内出荷
    LEDベースライトの交換用ユニットです。
    仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
  • 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト SDシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
    用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
  • LED40形 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応 日立

    LED40形 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応

    日立
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W230 オイルミスト対応 日立

    LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W230 オイルミスト対応

    日立
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応 日立

    LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応

    日立
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
    用途軒下用仕様防雨・防湿・重耐塩形形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)1.6取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.1取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
    用途工場・倉庫など形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.3取付直付形種類中天井用/逆富士タイプ/230幅本体塗装亜鉛めっき鋼板白色大きさ40形ランプの種類LED人感センサー付エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    92日以内出荷
    Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
    用途工場・倉庫など質量(kg)1.2取付直付形タイプ40形種類中天井用/笠付タイプ本体鋼板(白色仕上(白色塗装))ランプの種類LED人感センサー付エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
  • ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
  • ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL20W形 タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
  • Vラインベースライト  ホワイトチューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
  • Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨調光の可否否
  • 交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】

    日立
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
    種別20形タイプ直付形・逆富士形器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形 CP付【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形 CP付【光源ユニット別売】

    日立
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・逆富士形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
  • ベース逆富士WP初期照度補正 三菱電機

    ベース逆富士WP初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:2.0、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上タイプ直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)20定格消費電力(W)100V時:24、200V時:23使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.24、200V時:0.12反射板鋼板、白色仕上
  • ユニット形V形150幅本体 三菱電機

    ユニット形V形150幅本体

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.1取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズエコロジー商品省エネ
  • ユニット形V形230幅本体 三菱電機

    ユニット形V形230幅本体

    三菱電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.3取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズエコロジー商品省エネ
  • V形230幅WP SUS 三菱電機

    V形230幅WP SUS

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    14日以内出荷
    仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • V形150幅WP SUS 三菱電機

    V形150幅WP SUS

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    14日以内出荷
    仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 スマートユニット本体【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 スマートユニット本体【光源ユニット別売】

    日立
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1228×88器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Myシリーズ40形 直付形 学校用 三菱電機

    Myシリーズ40形 直付形 学校用

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
    電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85

『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
交換形LED(逆富士)