絞り込み
ブランド

ポイズンリムーバー
ドクターヘッセル(42件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)質量(g)12
ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52
ポイズンリムーバー
(54件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品収納ケース、取扱説明書材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22質量(g)30収納時寸法(mm)(約)116×58×28使用時寸法(mm)(約)150×58×28
ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
(8件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個材質(本体)PP、(吸引カップ)PC寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5質量(g)12本体寸法(mm)(約)81×61×24
ポイズンエクストラクター
プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)¥2,978税込¥3,2761セット当日出荷毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)アズワン品番7-7666-01
サクションX ポインズンリムーバー
Richbond¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国際特許取得!ロック付きポイズンリムーバー。 虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 ストラップ穴付で、携帯に便利。 国際特許番号:DM/204126本体寸法(mm)95×65×27
ポイズンリムーバー (エクストラクター)
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥3,308税込¥3,6391本当日出荷蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレンアズワン品番8-3297-01松吉医科器械コード11-2636-00
マダニリムーバー
TIGER(タイガー)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個(3本)当日出荷マダニに噛まれた際の応急処置用に便利な、マダニ・リムーバーが3サイズセットになっています。 マダニの大きさに合わせて、サイズを選んでください。マダニにかまれたら、無理やり引っ張って取り除こうとしても、口の部分が皮膚に残ってしまう可能性があります。 残った口や、広がった傷口から感染が広がる可能性がありますので、道具を使って確実に除去しなくてはいけません。セット内容(大)(中)(小)×各1本(計3本セット)色グリーン(ブルー)寸法(cm)(大)1.8×0.8×6.5、(中)1.4×0.7×6.2、(小)0.9×0.5×5.0
インセクトポイズンリムーバー どくとるん
カワモト(川本産業)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷吸引が持続する自動ロック構造(※特許出願中) 対象部が見やすい半透明色です 対象部に合わせて、カップのサイズを変更できます 便利なストラップホールがあります用途野外活動での虫刺され対策に材質【本体】ポリプロピレン【Oリング】ニトリルゴム色透明内径(Φmm)【吸引部】大:Φ25、小:Φ6.5
ポイズンリムーバー(インセクト)
飯塚カンパニー¥14,980税込¥16,4781箱(12個)当日出荷医師の手当てを受けるまでの応急処置として使用します。毒虫や毒蛇に刺されたり、咬まれた時に、体内に入った毒液や毒針を吸引作用で抽排出する器具です。誰でも簡単に使用でき、傷口に応じてカップのマウスピース面を差し替えて使用できます。デンマーク製。入数12コ
ステンレス・マダニリムーバー
TIGER(タイガー)¥999税込¥1,0991個当日出荷近年都会でも被害が急増しているマダニ。万が一、マダニに噛まれた際の応急処置用に便利なマダニリムーバー。ステンレス製で丈夫です。使用後は水洗いし、繰り返し使用できます。マダニは強力な口で噛みつくため、無理やり引っ張って取り除こうとしても、口の部分が皮膚に残ってしまう可能性があります。残った口や、広がった傷口から感染が広がる可能性がありますので、適切なツールで素早く、完全に除去することが大切です。処置後は、速やかに医療機関の診断・治療を受けてください。付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(cm)約Φ0.6×12
カメディ ヒートイットUSB-C(iPhone15&Android) KA10005750 虫刺され キャンプ 応急処置
カメディ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷いつも持ち歩ける虫刺され対策機器。ヒートイットはスマートフォンの充電ポートに挿し込んで使用する虫さされ対策機器です。患部を約47-51℃で短時間温め対処します。現在の研究では、熱を加えることで刺激の伝達が弱まることが示唆されています。蚊、アブ、ハチ、スズメバチに刺されたときに使用できます。コンパクトなのでいつでもキーホルダーで持ち歩けます。USB-CコネクタのiPhone15及びAndroid対応。操作するにはあらかじめスマートフォンアプリをインストールしておく必要があります。簡単操作で処置は4-10秒で完了。家族全員で使える(4歳~)。薬剤不使用-サスティナブル。スマホをフル充電で最大1000回の使用が可能、品質管理はテュフズードの認証済み。キーホルダーで携帯(小型軽量で持ち運びに便利)。成分薬剤不使用幅(mm)17高さ(mm)38質量(g)5奥行(mm)8
シラミ取りコーム
TIGER(タイガー)¥609税込¥6701個6日以内出荷薬剤が苦手なお子様にも安心、毎日のケアにぴったりの頭シラミ用コーム。幼稚園や学校といった集団生活の中で感染してしまうアタマシラミ。症状は、激しい頭の痒みです。アタマシラミは、人の頭皮のみで生きれる寄生虫で、一度ついてしまうと早いスピードで増殖していくので、発見したら早期の対策が大事です。目の細かいくしを使用することで、成虫、幼虫以外にも卵を取り除くことができます。材質PP寸法(cm)4.5×14.5
『救急・救助用品』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04843698-260928-02.jpg)