絞り込み
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
特価
本日10月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大径(Φmm)」から絞り込む

インターロックバンド (ゴムエアーホース用)
築地製作所(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。材質FCD450色ブルー
インターロックバンド
正峰工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。用途グラウトホース、エアホース等材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) 鉄
築地製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
キーケース
カワヨシ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷キーは6本取付可能。ポケット色々。カードポケット×1 フリーポケット×2色ブラック質量(g)48奥行(mm)20縦(cm)6素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)10.5
【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』
岩崎製作所¥529~税込¥582~1個翌々日出荷鋳鉄製の両ネジ式ホースバンドです。頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています材質アルミ製形状【内側】フラット
サクションバンド(H.B) ステンレス
築地製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
48-51mm Tボルトクランプ(10個)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個欠品中エスコ品番EA463SC-51材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)約0.9
48-60mm ホースクランプ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキホース外径(Φmm)48~60ホース寸法(inch)1-1/2”
28-32mmホースクランプ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌々日出荷継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)28/32
T-BOLT クランプ (430ステンレス製)
エスコ¥260~税込¥286~1個翌日出荷ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け。高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに材質SUS430
パイプサクションバンド25
bitstrong(ビットストロング)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から6日以内出荷・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)18厚さ(mm)1高さ(mm)32、(最大)42質量(g)23奥行(mm)54内径(Φmm)25ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
55- 60mm ホースクランプ
エスコ(1件のレビュー)¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)42ホース外径(Φmm)55~60
45- 53mm ホースクランプ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)35ホース外径(Φmm)45~53
42- 45mm ホースクランプ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)28ホース外径(Φmm)42~45
22- 29mm ホースクランプ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)22~29
35-42mmホースクランプ
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)25ホース外径(Φmm)35/42
『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら