曜日別特売

【受注生産】 大口径用固定ネジタイプ 350Φ(最大355mm)×長さ1120mm

【受注生産】 大口径用固定ネジタイプ 350Φ(最大355mm)×長さ1120mm - 正峰工業

バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。
組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

用途
大口ホース用バンド
トラスコ品番
717-4143
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.6
長さ(m)
1120
最小径(Φmm)
310
最大径(Φmm)
355
バンド幅(mm)
14
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902701ABS48-350-1120
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする