絞り込み
エコロジープロダクト

ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
グリセリン圧力計用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ASK グリセリン圧力計用ダンパー
NACHI(不二越)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
高圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷から21日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)
右下精器製造¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷脈動圧力を緩衝します。材質ステンレス(SUS316)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
ダンプナー 黄銅
旭計器工業¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷から21日以内出荷脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です材質黄銅寸法L(mm)27最高使用圧力(MPa)35寸法M(mm)31.2
低圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージセーバー
旭計器工業¥84,980~税込¥93,478~1個30日以内出荷突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷から16日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら