絞り込み
エコロジープロダクト
センターゲージとは、旋盤でねじ切り加工を行う時に、バイト刃の角度を検査する工具です。旋盤でネジを加工する時、被削材にバイト刃を直角に当てるために使用。センターゲージ本体に、55°または60°の切り込みが入っているので、刃先を切り込みに当てるだけで刃先角度の形状検査が可能です。センターゲージは、ミリ目盛りとインチ目盛り、本体の切り込みが55°と60°の物があるので、よく確認して使用環境に合うものを選択して下さい。
商品豆知識

センターゲージ メトリック 60°
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
センターゲージ (アメリカンナショナル)
エスコ¥7,470税込¥8,2171個翌々日出荷バネ鋼製。旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます。ねじ切り用切削工具の角度ゲージ。スプリング焼き入れ鋼製で、耐久性が高く、サテンクローム仕上げにより光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすくなっています。ゲージ面は研磨処理済みで、高い精度を保証します。全長(mm)56.8サイズUNC、60°目盛インチ本体サイズ(mm)56.5×19×1
センターゲージ ユニファイ 60°
INSIZE(インサイズ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプユニファイ60°器差±30°角度α(°)60
センターゲージ ウィットオス 55°
INSIZE(インサイズ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
センターゲージ焼入研磨
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46目盛目盛なし精度±3
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![センターゲージ [メトリック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575415-180824-02.jpg)
![センターゲージ [ウィットワース] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575424-180824-02.jpg)
![センタリングデバイス TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)