曜日別特売

アルミホイール用キャンバーゲージアタッチメント

アルミホイール用キャンバーゲージアタッチメント - 日平機器

ホイールハブにアダプターを取り付け、マグネットホルダー付きのベースプレートを吸着しセットするため、簡単でスピーディーな取り付けができます。国産、欧州車までの一般的なPCDが1枚のベースプレートに集約されているため、幅広いサイズに対応しています。ホイールのリムを使って固定するタイプのアタッチメントとは異なり、セットしにくいフランジやサイドウォール形状に影響されず、ホイールにも傷を付けることなく装着できます。

用途
キャンバーゲージアルミホイール取付用アタッチメント
仕様
マグネット取付タイプ
トラスコ品番
406-2354
セット内容
ベースプレート×1、マグネットホルダー×3、ナットアダプター(M10)/(M12)/(M14)×各3、エクステンションボルト(M12)/(M14)×各3
適合車種
国産・欧州の普通車
寸法PCD(mm)
4穴車Φ98・Φ100・Φ108・Φ114.3、5穴車Φ98・Φ100・Φ108・Φ112・Φ114.3・Φ120・Φ127・Φ130・Φ139.7・Φ150、6穴車Φ139.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06824120HG-206
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする