絞り込み
最大使用荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
  • トラック昇降ステップ TRHF-TS アルインコ

    トラック昇降ステップ TRHF-TS

    アルインコ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
    用途トラックの荷台への昇降用として。仕様【手がかり棒】左右セットトラスコ品番710-5680材質アルミ段数3天板寸法(mm)400×360天板高さH(mm)1027~1408設置寸法(高さ)(mm)1030~1470収納寸法(mm)1098×658×156最大使用質量(kg)100
  • ボードキャリーハンドル エスコ

    ボードキャリーハンドル

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1組(2個)
    翌日出荷
    2人用ボード運搬用ツール ラバー・グリップ付 コンパクトなデザイン
    仕様●サイズ:140×116(H)mm●材質:スチール●重量:1.26kg
  • ボードトロリー エスコ

    ボードトロリー

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    当日出荷
    楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
    仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
  • ボンベホルダ アサダ

    ボンベホルダ

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1台
    3日以内出荷
    太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
    用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
  • のび~る トーケン

    のび~る

    トーケン
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    21日以内出荷
    配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準。本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。
    種別昇降装置:手動式(バネバランス式)材質移動車輛:ゴム直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付)表面処理溶融亜鉛メッキ作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
  • 富士 ブシステージFS-145 590x1200 藤本工業

    富士 ブシステージFS-145 590x1200

    藤本工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
    用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。トラスコ品番464-8072材質スチール質量(kg)53タイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmストッパー付4個作業床面広さ(mm)590×1200
  • ハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール) TRUSCO

    ハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール)

    TRUSCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    9日以内出荷
    ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
    用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。
  • アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型

    ピカコーポレイション
    ¥3,198,000~税込¥3,517,800~
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130
  • ツインマスト式高所作業台 リフト UL 長谷川工業

    ツインマスト式高所作業台 リフト UL

    長谷川工業
    ¥3,198,000~税込¥3,517,800~
    1台
    8日以内出荷
    ツインマスト式高所作業台。
    材質アルミ(マスト部)タイプ2人乗り電源AC100V収納寸法(m)全高1.96×全長0.80×全幅2.80作業床面広さ(mm)700×1860
  • アッパーA-40 アサダ

    アッパーA-40

    アサダ
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    当日出荷
    ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)
    用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832天板寸法(mm)750×400×15本体質量(kg)23最大積載荷重(kg)160駆動方式ポンプユニットP20高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
  • ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板 ヤマテック

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

    ヤマテック
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    5日以内出荷
    スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
    用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300色天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015奥行(mm)750均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)塩ビシート天板厚さ(mm)22最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
  • ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 ヤマテック

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

    ヤマテック
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    5日以内出荷
    スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
    用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300色天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
  • 自走式 高所作業車 シザースリフト S型 ピカコーポレイション

    自走式 高所作業車 シザースリフト S型

    ピカコーポレイション
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    30日以内出荷
    日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
    用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質鋼
  • 高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型

    ピカコーポレイション
    ¥2,398,000~税込¥2,637,800~
    1台
    20日以内出荷
    ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ寸法(mm)作業床:660×680電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置最大使用質量(kg)159
  • 高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型

    ピカコーポレイション
    ¥3,698,000~税込¥4,067,800~
    1台
    30日以内出荷
    2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
  • アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型

    ピカコーポレイション
    ¥3,398,000~税込¥3,737,800~
    1台
    10日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
  • 油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型 ピカコーポレイション

    油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型

    ピカコーポレイション
    ¥2,798,000~税込¥3,077,800~
    1台
    10日以内出荷
    安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
  • ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション

    ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型

    ピカコーポレイション
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
  • マテリアルリフト Genie

    マテリアルリフト

    Genie
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    22日以内出荷
  • マテリアルリフト Genie

    マテリアルリフト

    Genie
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1台
    22日以内出荷
  • 高所作業台 Genie

    高所作業台

    Genie
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    22日以内出荷
  • シザースリフト S 長谷川工業

    シザースリフト S

    長谷川工業
    ¥3,498,000~税込¥3,847,800~
    1台
    8日以内出荷
    作業床の安定性を高める鋼製のシザース
    タイプ自走式
  • 手動式作業台 エコリフト EL70 長谷川工業

    手動式作業台 エコリフト EL70

    長谷川工業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    8日以内出荷
    昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
    用途高所での安全な作業にトラスコ品番211-5976セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器昇降方式手動式設置寸法(mm)800×1500
  • 太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ PV 長谷川工業

    太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ PV

    長谷川工業
    ¥679,800税込¥747,780
    1セット
    12日以内出荷
    軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
    用途太陽光パネル設置工事に。セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1質量(kg)92電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200はしごの長さ(m)8.1+曲り
  • アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能 日鐵住金建材

    アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能

    日鐵住金建材
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
    トラスコ品番858-64162018年トラスコ掲載ページ7 1213作業高さ(mm)1610(床/最低地上高)、4350(床/最高地上高)
  • 法面用簡易リフト フレームベース 長谷川工業

    法面用簡易リフト フレームベース

    長谷川工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
    用途仮設工事用
  • 法面用簡易リフト 中間支柱 長谷川工業

    法面用簡易リフト 中間支柱

    長谷川工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3本)
    10日以内出荷
    万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
    用途仮設工事用
  • 法面用簡易リフト 上部支柱 長谷川工業

    法面用簡易リフト 上部支柱

    長谷川工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    10日以内出荷
    法面用簡易リフトの説明:万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
    用途仮設工事用
  • 法面用簡易リフト 上部滑車 長谷川工業

    法面用簡易リフト 上部滑車

    長谷川工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    10日以内出荷
    万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
    用途仮設工事用
  • 荷揚機オプション 自動運転 長谷川工業

    荷揚機オプション 自動運転

    長谷川工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    10日以内出荷
    適合(ウィンチ)MD2N、MD7、MD11(荷揚機)AL4、NJP、TF
  • パネルボーイオプション 3F用ユニット 長谷川工業

    パネルボーイオプション 3F用ユニット

    長谷川工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容中間はしご2.3m×2本、下部中間支柱×1本
  • フリーダムステージ 移動式室内足場 フリーダムステージ 長谷川工業

    フリーダムステージ 移動式室内足場 フリーダムステージ

    長谷川工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    ワンタッチ式、仕上げ用足場に最適。
    タイプ折りたたみ式キャスターブレーキ付、Φ150mm収納寸法・幅(mm)740収納寸法・高さ(mm)1940収納寸法・長さ(mm)1320
  • マイティーパワー 荷揚機 (仮設リフト) TF 長谷川工業

    マイティーパワー 荷揚機 (仮設リフト) TF

    長谷川工業
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    12日以内出荷
    倉庫内での使用に適した垂直リフト。
    材質鋼電源AC単相100V(935W/50・60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900安全装置落下防止装置つき操作方法押しボタン式
  • アルミ製瓦揚機 マイティーパワー NJP 長谷川工業

    アルミ製瓦揚機 マイティーパワー NJP

    長谷川工業
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1台
    12日以内出荷
    現場に合わせて高さが伸縮できる瓦揚機。
    材質アルミピッチ(mm)350
  • アルミ製ボード用荷揚機 マイティースライダー BS 長谷川工業

    アルミ製ボード用荷揚機 マイティースライダー BS

    長谷川工業
    ¥869,800~税込¥956,780~
    1台
    12日以内出荷
    ボード用荷揚機の標準型。
    仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ電源AC単相100V(400W/50・60Hz)操作方法2点押しボタンスイッチ
  • 簡易式くリフト 荷揚機 JA 長谷川工業

    簡易式くリフト 荷揚機 JA

    長谷川工業
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    8日以内出荷
    荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
    仕様ウインチ出力300W・14m/min適合2階用種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
  • マイティースライダー 荷揚機 JS 長谷川工業

    マイティースライダー 荷揚機 JS

    長谷川工業
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1台
    12日以内出荷
    昇降がスピーディーな万能荷揚機。
    仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450操作方法2点押ボタンスイッチ
  • アルミ製瓦揚機 マイティーパワー AL4 長谷川工業

    アルミ製瓦揚機 マイティーパワー AL4

    長谷川工業
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    瓦揚機の定番。
    材質アルミはしごの長さ(m)10.1+曲がり荷台寸法(奥行)(mm)340
  • マスト式高所作業台 リフト UL 長谷川工業

    マスト式高所作業台 リフト UL

    長谷川工業
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    8日以内出荷
    マスト式高所作業台。
    材質アルミ(マスト部)タイプスタンダード電源AC100V作業床面広さ(mm)660×680
昇降式作業台