アルミ踏み台スリム
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。
踏み台部分がワイドで安全です。
脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
- 用途
- 踏み台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
- トラスコ品番
- 633-6219
- 材質
- 本体:アルミニウム合金、補強パイプ:スチール、ネジ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート、すべり止め:塩化ビニル樹脂
- 色
- レッド
- 段数
- 3
- 踏ざん踏面幅(mm)
- 181
- 天板寸法(mm)
- 300×181
- 天板高さ(m)
- 0.84
- 本体サイズ(mm)
- 390×640×840
- 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
- 390×900×50
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 認定取得
- SGマーク
- 内容量
- 1台
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ

















