絞り込み
電球の種類
LED
口金
- G13(2)
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 光商事(2)

精肉用20型直管互換LEDランプ
光商事¥5,598税込¥6,1581本13日以内出荷思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。仕様直結工事:バイパス工事必須消費電力(W)8口金G13使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)610入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(Φ×mm)28×580色温度(K)4000素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ
光商事¥5,598~税込¥6,158~1本13日以内出荷思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。仕様直結工事:バイパス工事必須口金G13使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)色温度(K)6500素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
蛍光灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら