ブラックライト(エコノミータイプ) ノーマル照射
出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
- 用途
- 紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
- 付属品
- ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
- 材質
- 本体:アルミニウム
- 幅(mm)
- 37
- 全長(mm)
- 140
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 140
- 奥行(mm)
- 37
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池(3個)
- 外径(mm)
- 37
- 照射範囲
- Φ40mm
- 最大点灯時間
- High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
- 内容量
- 1個
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ






















