絞り込み
差込み線数(本)
端子形状
電線抱合範囲AWG(#)
14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2~3未満
ブランド
ELPA・GB[制御機器]・KEYSTONE[制御機器]・LINKMAN・MSK・POMONA・T.SIN(テイシン電機)・はくでん・アズワン・エスコ・サトーパーツ・スタック電子・ストーブリ / マルチコンタクト・ニチフ・ネグロス電工・ノーブランド・マル信無線電機・ワゴジャパン・明工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • バナナチップ ELPA

    バナナチップ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥341~税込¥375~
    1セット
    当日出荷
    サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
    用途テスター棒用セット内容赤黒各1個質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
  • ターミナル T-3025 サトーパーツ

    ターミナル T-3025

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル 中 ELPA

    ターミナル 中

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥683税込¥751
    1セット
    当日出荷
    バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
    セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10定格電流(A)10
  • バナナプラグ メス型 はくでん

    バナナプラグ メス型

    はくでん
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
    セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
  • チップジャック TJ-1 サトーパーツ

    チップジャック TJ-1

    サトーパーツ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合TJ-2-P適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
    用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
  • バナナプラグ ユーボン

    バナナプラグ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2セット)ほか
    当日出荷
    バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
  • ターミナル T-10 サトーパーツ

    ターミナル T-10

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応定格電流(A)5材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
  • チップジャック TJ-1097 サトーパーツ

    チップジャック TJ-1097

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
  • ターミナル 小 ELPA

    ターミナル 小

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥427税込¥470
    1セット
    当日出荷
    バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
    用途弱電回路用セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
  • チップジャック TJ-2 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
    材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
  • ターミナル T-375 サトーパーツ

    ターミナル T-375

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • バナナ型チップ アズワン

    バナナ型チップ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1ケース(10個)
    当日出荷
  • チップジャック サトーパーツ

    チップジャック

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下耐電圧(V/min)AC500
  • バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 連結可能タイプ

    はくでん
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
    セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
  • チップジャック TJ-4 サトーパーツ

    チップジャック TJ-4

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    適合TJ-560適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-12 サトーパーツ

    ターミナル T-12

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ

    端子用バナナプラグ TJ-3

    サトーパーツ(14件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型バナナプラグ 黒 マル信無線電機

    L型バナナプラグ 黒

    マル信無線電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れますので取り外してはんだづけしてお使いください。
    色黒コネクタ形状プラグ
  • L型バナナプラグ 赤 マル信無線電機

    L型バナナプラグ 赤

    マル信無線電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
    色赤コネクタ形状プラグ
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • バナナプラグ ワゴジャパン

    バナナプラグ

    ワゴジャパン(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質66ナイロン全長(mm)40高さ(mm)15質量(g)32.35種類プラグジョイントコネクタ奥行(mm)8定格電圧(V)42寸法F(mm)20.5定格電流(A)20電線抱合範囲AWG(#)28-14引出し線長さ(mm)9~11質量(g/パック)32.35適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル T-1 サトーパーツ

    ターミナル T-1

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-3830 サトーパーツ

    ターミナル T-3830

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
  • バナナプラグ 保護カバー付き はくでん

    バナナプラグ 保護カバー付き

    はくでん
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • テスター棒 黒 MSK

    テスター棒 黒

    MSK
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。赤色は【テスタボウL赤】になります。
    色黒備考テスター棒コネクタ形状テスター棒
  • ミニバナナプラグ 黒 今川電子

    ミニバナナプラグ 黒

    今川電子
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    電源線などの接続に使用するバナナプラグです。 樹脂被覆を回すと外れますので端子にはんだづけしてお使い下さい。
    色黒コネクタ形状プラグ
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • TJ-3A専用ジャック サトーパーツ

    TJ-3A専用ジャック

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
    適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
  • ミニバナナプラグ 赤 今川電子

    ミニバナナプラグ 赤

    今川電子
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    電源線などの接続に使用するバナナプラグです。 樹脂被覆を回すと外れますので端子にはんだづけしてお使い下さい。
    色赤コネクタ形状プラグ
  • 圧着式 バナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ワイヤー接続部が圧着式のバナナプラグです。
  • テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
    用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
  • チップジャック TJ-10 サトーパーツ

    チップジャック TJ-10

    サトーパーツ
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
  • テスター棒 赤 ロング T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 赤 ロング

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
    寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式 バナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 赤

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    プラグニッケルメッキ
  • ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ