曜日別特売

コネクタ ”ジョーコネクタ” 接続タイプ:T型分岐

コネクタ ”ジョーコネクタ” 接続タイプ:T型分岐 - サンハヤト

プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。
電線の皮ムキが不要です。
接点が2点以上あるので接触不良を起こしません。
防じん、防雨性能があります。(IP33相当)

用途
電源・通信・信号用電線の接続や分岐。
トラスコ品番
479-7531
材質
端子:黄銅、すずメッキ、絶縁カバー:難燃PC/ABS素材
色
140
極数
90
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
3
接続
T型分岐 10個入り
適合コネクタ
28
適用電線断面積(mm2)
0.2~0.5
適合電線範囲 AWG(#)
27~20
内容量
1パック(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05916186EC-T1
¥910
¥819
¥901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする