151件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット SATA

    ”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット

    SATA
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
  • 工具セット(差込角9.5mm) SATA

    工具セット(差込角9.5mm)

    SATA
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色緑ケース寸法(mm)345×535×100
  • 工具セット(差込角12.7mm) SATA

    工具セット(差込角12.7mm)

    SATA
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色緑ケース寸法(mm)390×570×103
  • コンビネーションレンチセット 15° SATA

    コンビネーションレンチセット 15°

    SATA
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷
    レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品レンチラックトラスコ品番679-3476セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションレンチセット SATA

    コンビネーションレンチセット

    SATA
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット
    当日出荷
    ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい仕様です。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロール材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションレンチセット SATA

    コンビネーションレンチセット

    SATA
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。SATA独自設計によりナメにくいです。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
  • ”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA

    ”X-Beam”コンビネーションレンチセット

    SATA
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷
    柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    ¥699~税込¥769~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • コンビネーションスパナ SATA

    コンビネーションスパナ

    SATA
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
  • ヤスリセット SATA

    ヤスリセット

    SATA
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    様々な素材や作業に対応する8種類のヤスリをセット化しました。整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。滑りにくい快適なハンドルで長時間作業にも適した設計です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。キャビネットに自由に組み合わせ可能です。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
    用途木材、金属、プラスチックなどの素材の整形、仕上げ、削り作業。トラスコ品番695-8216セット内容【8点】やすり(全長315mm・中目)、平:刃長200mm、幅20×厚さ5mm、半丸:刃長200mm、幅19×厚さ6mm、丸:刃長200mm、Φ7.5材質スチールケース色緑ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×375×45
  • モンキーレンチ SATA

    モンキーレンチ

    SATA
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
    用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなしトラスコ品番692-2879材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)全長(mm)109.04色シルバー最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)5
  • モンキーレンチ SATA

    モンキーレンチ

    SATA
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
    用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)色シルバー
  • トロリーツールバッグ SATA

    トロリーツールバッグ

    SATA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    バッグは大容量で、たくさんの道具を持ち運ぶことができます。持ち運びに便利なトロリーデザイン。防水加工
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×240×380
  • 11pcsめがねレンチセット SATA

    11pcsめがねレンチセット

    SATA
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(11本)
    5日以内出荷
    セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
  • ボルトクリッパー SATA

    ボルトクリッパー

    SATA
    ¥3,799~税込¥4,179~
    1本
    5日以内出荷
  • SATAツールワゴンセット SATA

    SATAツールワゴンセット

    SATA
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    翌日出荷
    Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
    付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
  • SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATA

    SATA アルミカップ QCCフタ付

    SATA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
    用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA マルチカップ フラットタイプ SATA

    SATA マルチカップ フラットタイプ

    SATA
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    3日以内出荷
    SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA プラスチックカップ SATA

    SATA プラスチックカップ

    SATA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA JET1400S RP 本体 SATA

    SATA JET1400S RP 本体

    SATA
    ¥68,980税込¥75,878
    1丁
    3日以内出荷
    左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA MINI JET 4400B  RP SATA

    SATA MINI JET 4400B RP

    SATA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    3日以内出荷
    HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA MINI JET 4400B  HVLP SATA

    SATA MINI JET 4400B HVLP

    SATA
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
  • SATA JET X5500 Oノズル SATA

    SATA JET X5500 Oノズル

    SATA(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
    用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • 圧着工具 SATA

    圧着工具

    SATA
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1双ほか
    6日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー SATA

    ワイヤーストリッパー

    SATA
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷
  • ヤスリ8本セット SATA

    ヤスリ8本セット

    SATA
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容平・丸・半丸・三角・四角×各1本、平・丸・半丸×各1本寸法(mm)L140×3本
  • モンチーレンチ6” SATA

    モンチーレンチ6”

    SATA
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)150質量(kg)1.03
  • ボルトクリッパー SATA

    ボルトクリッパー

    SATA
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    6日以内出荷
  • パワーセービングペンチ SATA

    パワーセービングペンチ

    SATA
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    6日以内出荷
    力が40%軽減されます。
    能力(mm)銅線Φ2.6/鉄線Φ2./5鋼線Φ2.3
  • ニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング) SATA

    ニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング)

    SATA
    ¥459税込¥505
    1双
    6日以内出荷
    ハーフコーティング。通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
    機能通気性・耐油性
  • ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATA

    ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット

    SATA
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(11本)
    6日以内出荷
    ・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
    セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
  • チューブカッター SATA

    チューブカッター

    SATA
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    6日以内出荷
    付属品ノブにスペア用替刃付仕様銅、真鍮、アルミ管、薄肉導管用全長(mm)220質量(g)695カットサイズ(mm)6~64
  • ソケット SATA

    ソケット

    SATA
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)82差込角(mm)12.7
  • スリップジョイントプライヤー SATA

    スリップジョイントプライヤー

    SATA
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1双
    6日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • ウォーターポンププライヤ 10” SATA

    ウォーターポンププライヤ 10”

    SATA
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    6日以内出荷
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)500パイプ径(Φmm)5~45
  • ウィンドスクレーパー 替刃100枚入 SATA

    ウィンドスクレーパー 替刃100枚入

    SATA
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    6日以内出荷
  • XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット SATA

    XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット

    SATA
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(7本)
    7日以内出荷
    ・片手で簡単ロックレバー操作 ・ロングタイプで締め付けやすさ向上 ・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ ・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け ・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的
    セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
  • XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット SATA

    XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット

    SATA
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    90°ねじりデザイン
    セット内容10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm質量(kg)10mm: 約0.78、11mm約0.78g、12mm:約0.78、13mm:約0.78、14mm:約0.78セット商品数10