カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SATA
- 2ページ目
2ページ目: SATAのすべての商品

ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド
SATA¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。全長(mm)335質量(g)454種類片手ハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
プラスチックハンマー 35mm径
SATA¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。全長(mm)320質量(g)308種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)樹脂・ゴム
6pcs自動車ボディーリペアーキット
SATA¥36,980税込¥40,6781セット(6点組)6日以内出荷自動車鈑金用にセット組みされたキットセット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー危険物の類別非危険物
25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット
SATA¥8,998税込¥9,8981セット(25点組)6日以内出荷セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドルセット商品数25差込角(inch)1/4
23pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥21,980税込¥24,1781セット(23本)当日出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
14pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(14本)6日以内出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
ボールジョイントセパレーター
SATA¥12,244税込¥13,4681個3日以内出荷安定して力をかけられるハンドル付用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。
トリムクリッププライヤー
SATA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷信頼性の高いグリップとコントロールを提供し、複雑な作業中に材料を固定するのに理想的です。用途精密なカットやトリミングに取り組むのに欠かせない道具です。厚さ(mm)先端爪:45度全長(mm)220質量(g)190先端角度48
ロングノーズロッキングプライヤー
SATA¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷先端が細いため、通常のプライヤーが入らない場所にスッと入ります。用途狭い場所や奥まったところにある物体を固定するときに全長(mm)225サイズ(inch)9
メタルシートクランプロッキングプライヤー
SATA¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷パネルを傷つけたり曲げたりすることなく、均一にロックできます。用途板金引き出し作業に全長(mm)232サイズ(inch)8開き幅(mm)最大口/79.5
ボルトクリッパー 325mm
SATA¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325色グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
フック&ピックセット(4種)
SATA¥2,598税込¥2,8581セット(4種類)5日以内出荷Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック
ピンポンチ 5×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)69先端径(Φmm)5
ピンポンチ 3×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)56先端径(Φmm)3
トルクレンチ(60-340Nm)
SATA¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)616質量(kg)約1.7トルク(N・m)60-340差込角(inch)1/2
トルクレンチ(5-25Nm)
SATA¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)268質量(kg)約0.4トルク(N・m)5-25差込角(inch)3/8
トルクレンチ(40-200Nm)
SATA¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)555質量(kg)約1.5トルク(N・m)40-200差込角(inch)1/2
トルクレンチ(20-100Nm)
SATA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)472質量(kg)約1.3トルク(N・m)20-100差込角(inch)1/2
タガネ3本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(3種類)5日以内出荷金属を切り落としたり、はがしたり、削ったりするときにハンマーでただいて使います。板金・金属加工の解体や下地処理に欠かせない切削工具です。用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板の切断するときにセット内容(刃幅:25mm、全長:300mm、全径:22mm)×1(刃幅:22mm、全長:250、全径:20mm)×1(刃幅:20mm、全長:180mm、全径:11mm)×1材質クロムバナジウム鋼色グリーン
Double-X ストレートラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。ストレート用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)340色グリーン
Double-X 45度ラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)335色グリーン
ウォーターポンププライヤー 400mm
SATA¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)400色グリーン最大開口(mm)92
ウォーターポンププライヤー 300mm
SATA¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300色グリーン最大開口(mm)59
ウェルディングクランプロッキングプライヤー
SATA¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷先端が大きなU字型のリング状になっており、溶接作業に特化したロッキングプライヤーです。用途板金引き出し作業に全長(mm)204サイズ(inch)9開き幅(mm)最大口/79.5
ダイヤモンドやすり
SATA¥2,998税込¥3,2981セット(5種類)3日以内出荷高品質のスチール製で、表面には高硬度の合成ダイヤモンドが電気メッキされており、高い作業効率を誇ります。用途高硬度金属のヤスリがけにセット内容平、半丸、四角、三角、丸長さ(mm)作業面:70全長(mm)180
ガスケットスクレーパー
SATA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷「狭い隙間」「奥まった場所」「手の届かない位置」にある古いガスケット、シール剤、錆(サビ)、カーボンなどをピンポイントで削り落とす用途ガスケットなどのはずし作業に全長(mm)285刃幅(mm)25刃厚(mm)2
スイベルジョーホースクランププライヤー45°
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端45°用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)216色グリーン危険物の類別非危険物
スイベルジョーホースクランププライヤー
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端ストレート用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)230色グリーン
4pcsスナップリングペンチセット
SATA¥9,398税込¥10,3381セット(4本)5日以内出荷機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”
サーキットテスター
SATA¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
ラチェットハンドル 72XP
SATA¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。ASME B107.110 適合品です。用途車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。狭い作業スペースや、精度が求められる作業。トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
モンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷作業現場で頻繁に使用されるモンキーレンチとプライヤーを1セットにまとめ、幅広い用途に対応します。整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。滑りにくいグリップデザインと精密な調整機能で効率的な作業をサポートします。耐久性に優れた鋼材を使用し、長期間の使用に耐える設計です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。キャビネットに自由に組み合わせ可能です。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番695-8213セット内容ディッピングハンドルモンキーレンチ200mm、ディッピングハンドルモンキーレンチ250mm、ラジオペンチ150mm、グリッププライヤー(カーブジョー)175mm材質クロムバナジウム合金鋼ケース色緑寸法(奥行×間口×高さ)(mm)【ケース】185×375×45
クイックラチェットコンビネーションレンチセット
SATA¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット
SATA¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら