絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
HANMATEK
HANMATEKのページです。HANMATEKは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

HANMATEC製 安定化電源
HANMATEK¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
HANMATEK製バッテリーテスター
HANMATEK¥12,980税込¥14,2781式当日出荷・4線式ケルビン試験接続方式。・12/24V 鉛蓄電池対応。・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応。・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示。・テスト範囲100~2000 CCA。・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き。・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き。・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!。・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き。・高品質シリコンテストリード。・収納ケース付き。・1年保証型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
業務用HD内視鏡カメラ
HANMATEK¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷見えない奥まで、確実に!。プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ。手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!。USB Type-C充電対応。大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。焦点範囲2-10cm。1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供。写真/動画録画機能搭載。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。産業検査に最適な5mフレキシブルケーブル搭載。水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計。防水規格IP67。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。1-3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。コンパクトで持ち運び簡単。手持ち/設置どちらも対応可。1年保証型式HIE-02質量(g)580ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間記録媒体SDカード(32GB)解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ回転角度(°)180°対応カメラ仕様カメラ径:8mm防水規格:IP67
多機能下地センサー
HANMATEK¥9,398税込¥10,3381式欠品中・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!。・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知。・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示。・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能。・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載。・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!。・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き。・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP。・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適。・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能。・1年保証付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
はんだごて
HANMATEK¥5,498税込¥6,0481式6日以内出荷【急速加熱】LEDディスプレイ、60W出力(60W発熱体)-温度範囲200℃~480℃ / 392°F~896°F、温度安定性:±3.6°F/2.0℃。 はんだワイヤーの融点温度200℃に達するのに6秒しかかかりません。 15秒で300℃に達する。より快適な操作のための人間工学に基づいたはんだごてハンドル。【特徴】LEDディスプレイ、PID(Proportional Integral Derivative)技術は、しばしばマジック温度補償技術と呼ばれます。 帯電防止設計、高速加熱、正確な温度制御、感電防止。【はんだごてヒーターの交換が簡単】内部熱セラミック発熱体、強力な溶接、長寿命、交換が簡単、購入が簡単。 ステンレス鋼のはんだごてシェルは、高温の被削材の加速劣化を防ぎ、熱放散を改善し、ヒー。【パッケージ付属】1xHANMATEK SD1 60W はんだごて、1xAC電源コード、1x耐熱スポンジ、1*はんだロールホルダー、1xユーザーマニュアル。このSD1はんだごてステーションは、初心者からエキスパートまでを対象に製造されており、この価格帯のはんだごての品質と耐久性で期待を上回ります。DIY趣味、PCB / SMD / SMTはんだ付け、家電修理、工場生産、はんだ付けステーションの指導に非常に適しています。ESDセーフ。はんだ付けステーションの電力:60ワット。人間工学に基づいた60ワットのはんだごて。PSD(Proportional Integral Derivative)テクノロジーは、魔法の温度補償テクノロジーと呼ばれることがよくあります。電源プラグから本体までの電源コード(AC 110V-50Hz)。完全なキットには以下が含まれます: 1 * 60 W はんだステーション HANMATEK SD1 1 *はんだ付けローラーホルダー(錫線なし) 1* 耐熱スポンジ 1 *電源コード 1*マニュアル仕様(上位温度定格)480摂氏質量(kg)1.03電圧(V)275温度範囲(℃)200~480ワット数60 W
ドライバー付き非接触電圧検出器
HANMATEK¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷HANMATEK AC3 2 in 1 ドライバー付き電圧検出器 AC3モデルは、ドライバー機能と非接触電圧検出が一体となった実用的な電気工具です。電源の有無を素早く確認でき、作業の安全性を高めます。活線・ゼロラインの正確な判定 活線とゼロラインを明確に判別できるため、電気作業時のリスクを大幅に低減します。電源オフの確認にも最適な設計です。非接触式で安全に電圧を検出 直接触れない非接触式設計により、安全に電圧を検出できます。作業中のショートや感電の危険を回避し、安心して使用可能です。電池駆動で持ち運びしやすい 電池駆動タイプで、場所を選ばず使用できます。パッケージ重量は0.100 kgと軽量で、ポケットや工具箱に収納しやすいです。デジタル表示で読み取りやすく デジタル表示タイプで、電圧状態を明確に確認できます。視認性が高く、暗所でも安心して使える仕様です。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と信頼性が保証された製品です。1個入りのシンプルなパッケージ 各パックは1個入りで、必要なときにすぐに使える構成です。パッケージサイズは10 × 3 × 3 cmとコンパクトで、保管も楽です
スタッドファインダー
HANMATEK¥8,798税込¥9,6781式6日以内出荷HANMATEK SF2 スタッドファインダーの高性能機能 木製スタッド・金属検出に対応し、壁内の構造物を正確に特定できます。ライブケーブル検出機能で電気配線の危険を事前に回避可能です。明確なLCD画面で検出結果をリアルタイム表示 液晶画面搭載により、検出結果を直感的に確認できます。金属の深さや位置を正確に把握し、作業効率を向上させます。バッテリー駆動で場所を選ばず使用可能 バッテリー駆動タイプで、電源がなくても自由に操作できます。現場作業やDIYプロジェクトでの使用に最適です。軽量で持ち運びしやすい設計 パッケージ重量は0.280 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。CE認証取得で信頼性と安全性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での使用に適しています。品質と安全性が検証された製品です。中国製の高コストパフォーマンス 製造国は中国本土ですが、高精度な検出性能とリーズナブルな価格を実現。DIYやプロの現場でも活躍する信頼性の高い壁検出器です。1個入りのシンプルなパッケージ 1パックに1個のスタッドファインダーが含まれます。必要なアイテムを確実に入手でき、準備が簡単です。
ゴルフレーザー距離計
HANMATEK¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷HANMATEK ゴルフレーザー距離計 GR1200 1200ヤードまでの測距が可能で、ゴルフ場での正確な距離測定を実現します。高精度なレーザー技術で、スコアアップに貢献する実用的なツールです。スロープ機能付きで実用性抜群 スロープ機能を搭載し、傾斜による距離補正が可能。 uphillやdownhillの状況でも正確な距離を把握でき、戦略的なショットをサポートします。フラッグピンロックで狙いを定める フラッグピンロック機能により、ピンの位置を正確に捉え、距離を安定して測定できます。特にラウンド中の精度を求めるプレイヤーに最適です。振動機能で測定結果を確認 測定完了時に振動機能が作動し、音声なしで結果を確認可能。静かな環境や競技会場でも邪魔にならず、使いやすい設計です。1000mの測定範囲と±1の高精度 1000mまでの測定が可能で、測定精度±1を実現。プロレベルの正確さを日常のゴルフに活かせます。充電式バッテリーで長時間使用 充電式電源を搭載しており、リチウムイオンバッテリーで長時間の使用が可能です。交換式電池不要で、環境にもやさしい設計です。CE・RoHS認証済みの安全設計 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。レーザー出力はClass 1で、安全に使用できます
多機能有線モニター
HANMATEK¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷HANMATEKブランドの多機能有線モニター このZhanmatekは、電話、ワイヤートラッカー、数値検出器、ネットワークケーブルテスターとして活用できる多機能デバイスです。実用性に富んだ設計で、現場作業に最適です。CE認証取得で信頼性を確保 商品はCE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮した製品として、信頼してご使用いただけます。有線接続で安定した測定が可能 有線モニターとしての特性を活かし、信号の安定した伝送が実現します。ノイズの影響を受けにくく、正確な測定結果を提供します。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.360 kgと軽量で、持ち運びに便利です。現場作業や移動中の使用にも最適なコンパクトサイズです。パッケージサイズは19 × 9 × 5 cm パッケージサイズは19 cm× 9 cm× 5 cmとコンパクト。収納や持ち運びに最適なサイズ設計です。中国本土製でコストパフォーマンス優秀 原産国は中国本土で、製造コストを抑えつつも性能を維持しています。価格面でも魅力的な選択肢です。1個入りの単品販売 販売単位は1個ずつで、必要な分だけ購入可能です。個人利用や小規模な作業現場にも適した販売形態です。
クランプオシロスコープ
HANMATEK¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化。オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能。1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!。最大1000V電圧/600A電流まで測定可能。バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好。軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガー。Bluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存。測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利。USB Type-C充電対応。True RMS&オートレンジ対応用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース仕様【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)質量(g)350接続Bluetooth接続可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×37.8×248測定電流最大600A保証期間1年最大測定電圧(V)1000保存形式【データ】CSV型式サンプルレート5.0MSa/s(リアルタイム)
デジタルオシロスコープ
HANMATEK¥77,980税込¥85,7781式6日以内出荷付属品プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続
オシロスコープ
HANMATEK¥15,980~税込¥17,578~1式6日以内出荷・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証
非接触電圧テスター
HANMATEK¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
レーザー距離計
HANMATEK¥9,298税込¥10,2281式6日以内出荷HANMATEK LM40D レーザー距離計の高性能仕様 LM40Dは、自己校正機能を備えた高精度レーザー距離計です。測定範囲は最大40mで、屋内・屋外問わず幅広い用途に適しています。複数測定モードで versatile な使い方 体積・面積・角度・ピタゴラス定理の測定が可能。建築・インテリア・工事現場など、さまざまなシーンで活用できます。安全なクラス2レーザー仕様 レーザー危険度はClass 2で、日常使用でも安心。目への影響を最小限に抑え、安全に測定が可能です。バッテリー内蔵で持ち運び便利 電源タイプ:バッテリー駆動。別途電池は付属せず、標準の単三電池で動作。コンパクトなサイズで持ち運びに最適です。軽量コンパクト設計で操作しやすい サイズは16mm × 9mm × 3.5mm、重量は0.300kg。手のひらに収まる軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。多様なカラーバリエーションから選択可能 カラーはDT100、DT120、DT50、DT80、LM100、LM40D、LM50、LM60D、LM80Dの全9色から選べます。好みや用途に合わせてお選びいただけます。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。品質と安全性が確認された製品です。中国製ですが、品質管理は徹底されています。
レーザーレベルメーター
HANMATEK¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷2ライン自動レベリングで高精度な水平・垂直ライン 2ライン測定モデルのHanmatekレーザーレベルメーターは、自動補正機能で4°±1°の範囲内で正確な水平・垂直ラインを表示します。作業効率を大幅に向上させます。赤・緑ビームの選択可能で視認性に優れる 赤ビームと緑ビームの2種類から選択可能。特に明るい環境下でも視認性が高く、10mまでの水平ラインと5mまでの垂直ラインを鮮明に表示します。IP54防水防塵設計で多様な現場に対応 IP54保護等級を備え、粉塵や水滴から本体をしっかり保護。工事現場や屋外作業でも安心して使用でき、耐久性に優れた設計です。ABS+TPR樹脂ハンドルで快適な把持感 ABS+TPRラバーハンドル採用で、長時間の使用でも手に負担がかかりません。滑りにくく、安定した操作が可能で、作業中のストレスを軽減します。Class 2レーザーで安全に使用可能 IEC/EN60825-1/2007準拠のClass 2レーザーで、出力は1mW未満。安全基準を満たしており、日常的な使用でも安心して活用できます。軽量コンパクト設計で携帯性に優れる サイズは10×9×9cm、重量は0.367kgと軽量で、バッグや工具箱に簡単に収納可能。持ち運びに最適な設計です。CE/FCC/ROHS認証済みで信頼性保証 CE、FCC、RoHS認証を取得しており、品質と安全性が検証されています。国内外での使用に適した信頼性の高い製品です。
デジタルマルチメータ
HANMATEK¥3,500税込¥3,8501式6日以内出荷HANMATEK DM20 プロフェッショナルマルチメータ AC/DC電圧・電流を測定可能な高精度デジタルマルチメータです。AC電流10A、DC電流10A対応で、幅広い電気測定に活用できます。自動レンジ機能で使いやすい オートレンジ対応で、測定範囲を自動で切り替えるため、初心者でも簡単に操作可能です。電圧は10-60-600V、電流は10Aまで対応しています。多様な測定機能を搭載 抵抗測定範囲は600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-60MΩまでカバー。トランジスタテストやNCV機能も備え、電気工事やDIY作業に最適です。明確なデジタルディスプレイ デジタル表示タイプで、測定値がはっきりと確認できます。視認性に優れ、明るい場所でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。安全認証取得で信頼性抜群 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。家庭用・プロ用問わず安心して使用可能です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは16×11×4cm、重量は0.280kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業にも最適です。付属品は本体1台のみ 本体1台のみの販売で、電池は別途必要です。シンプルな構成ながら、必要な機能をすべて備えた実用的なマルチメータです。
スタッドファインダー
HANMATEK¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷HANMATEK SF3 4 in 1 スタッドファインダー 木製スタッド、金属、ライブケーブル、金属測定を1台で対応する4 in 1機能を持つスタッドファインダーです。DIYや壁設置作業に最適なマルチユースモデルです。高精度LCD画面で確認しやすい 液晶画面付きで、検出結果を明確に表示。壁内構造の位置をリアルタイムで確認でき、作業の正確性を高めます。電池駆動でどこでも使用可能 電池駆動式のため、電源に依存せず、屋外や現場でも自由に使用できます。作業の柔軟性と利便性を実現しています。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.300 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグにすっきり収納可能です。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、安全性と品質が確認されています。欧州市場を含む国際的な基準を満たした信頼性の高い製品です。中国製の高コストパフォーマンス 中国製ながらも高精度な検出性能を実現。価格と性能のバランスが優れたHANMATEKブランドの代表作です。1個入りの単品販売 1パックに1個の構成で、必要な数量だけ購入可能です。個人ユーザーからプロ作業者まで、用途に応じた選択ができます。
スタッドファインダー
HANMATEK¥8,798税込¥9,6781式6日以内出荷HANMATEK SF1 スタッドファインダーの高性能機能 本製品は木製スタッドや金属探知に対応し、壁内の構造物を正確に検出します。DIY作業やインテリア施工に最適な高精度スキャナーです。生きているケーブルの検出機能搭載 生きているケーブルの検出が可能で、電気配線の安全な施工をサポートします。作業中の電気ショックリスクを低減する安心設計です。金属深さ測定も可能な高機能 金属深さ測定ファインダーとしての機能も備え、壁内金属の埋め込み深さを正確に測定できます。施工精度を高めるための重要な情報が得られます。明確なLCD画面で視認性を確保 LCD HDウォールスキャナーを搭載し、検出結果を鮮明に表示。明るい環境下でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。バッテリー駆動で移動が自由 Battery-Powered仕様で、電源に依存せずどこでも使用可能。現場作業や屋内施工において高い移動性を実現します。コンパクトなパッケージで持ち運び便利 パッケージサイズは15 × 10 × 5 cm、重量は0.280 kgと軽量コンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、安全性と品質の基準を満たしています。工業用金属探知機として、信頼できる性能を提供します。
オシロスコーププローブキット
HANMATEK¥1,998税込¥2,1981式6日以内出荷HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
デジタル多機能車両用メーター
HANMATEK¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷HANMATEK S1 デジタルマルチメーター AC/DC電圧:0~600V、AC/DC電流:0~10Aを対応する高精度測定機です。電気工事やメンテナンスに最適な多機能設計です。自動レンジ測定とTrue RMS対応 オートレンジモードで測定範囲を自動切り替え、使いやすく設計されています。また、True RMS対応により、歪みのある波形も正確に測定可能です。NCV機能とバイブラー付き NCV機能で電圧の有無を安全に確認できます。さらに、バイブラー付きで回路の通電状態を音で確認できます。LEDバックライト付きLCDディスプレイ LEDバックライト付きのデジタルディスプレイで、暗所でも明確に計測値を確認できます。視認性が高く、作業効率を向上させます。暗所作業に便利なライト機能 ライト機能付きで、狭い場所や暗い環境でも作業が可能。LEDライトは明るく、電源不要で即時使用できます。低電圧アラートと自動電源オフ 低電圧リマインダーでバッテリー残量を確認でき、測定中に電池切れを防ぎます。測定後自動電源オフで省電力設計です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは11.3 × 17 × 5.1 cm、重量は0.400 kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業に最適です。
サーマルカメラ
HANMATEK¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷HANMATEK製サーマルカメラ、高精度240×240ピクセル 240×240熱画像ピクセルで、詳細な温度分布を鮮明に表示。微細な温度差も正確に捉え、高解像度のサーマルイメージングを実現します。広範囲の温度測定対応:-20℃~550℃ 測定範囲は-20 ℃ ~ 550 ℃と非常に広く、家庭から工業現場まで幅広く活用可能。極端な低温・高温環境でも正確な測定が可能です。25Hzの高速リフレッシュで滑らかな映像 25Hzリフレッシュレートにより、動きのある物体の温度変化もスムーズに捉えられます。リアルタイムでの温度モニタリングに最適な性能です。手軽に持ち運べるハンドヘルド設計 ハンドヘルドタイプで、片手でも操作しやすく、屋内・屋外問わず使いやすい設計。設置場所を選ばず、現場での即時チェックに便利です。内蔵バッテリーで充電式、持ち運びに最適 バッテリー内蔵の充電式モデルで、AC電源に依存せず自由に使用可能。家庭用としても、現場作業用としても高い移動性を実現します。写真・動画・録画機能を搭載 写真・動画・録画が可能で、重要な温度変化を記録できます。データ保存用のストレージも備えており、後から確認が容易です。CE認証取得、信頼性の高い製品 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮されたHANMATEKブランド製品です。
デジタルオシロスコープ
HANMATEK¥61,980税込¥68,1781式6日以内出荷110MHz帯域幅&1GSa/sの高速サンプリング。各チャンネル独立で500MSa/sに対応!。高速信号も正確にキャプチャ!高周波回路の解析やデバッグに最適。加算/減算/乗算/除算に加え、FFT(高速フーリエ変換)をサポート!信号特性を多角的に分析。波形を鮮明に表示可能な7インチ高解像度カラーLCDディスプレイ搭載。5つの波形関数を備えたジェネレーター内蔵。エッジトリガー/ビデオトリガー対応。最大10MHz出力。30種類以上の自動測定機能付き。USBでデータ転送可能。デスクトップスペースを節約できる超薄型ボディ静音設計。自動レンジ機能/自動カーソル機能/波形ズーム機能。多言語対応用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB接続ケーブル仕様【帯域幅】110MHz【自動測定】30種類以上質量(kg)1.6チャンネル数2チャンネル接続USB2.0機能【演算】加算/減算/乗算/除算/FFT出力波形正弦波 / 方形波 / ランプ波 / パルス波 / 16種の任意波形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×70×152保証期間1年トリガーエッジトリガー/ビデオトリガーサンプルレート1GSa/s(500MSa/s×2)出力周波数【波形】最大10MHz
コードレス電動ドライバー
HANMATEK¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷片手で簡単!どこでもパワフル!。USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える。1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能。充電式でどこでも使えるコードレス設計。USB Type-C充電に対応。先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載。フロントLEDライトはネジ止め時に点灯。暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!。左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま。狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き。手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適。軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン。手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ。買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き質量(g)200電圧(V)3.6電源バッテリー駆動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×48×140連続使用時間約45-60分充電時間約2-3時間電流(mA)300保証期間1年LED8灯(明るさ調整可)バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB Type-C最高回転速度(min-1)約200(約3.33rps/s)
サーマルカメラ
HANMATEK¥96,980税込¥106,6781式6日以内出荷・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証温度範囲(℃)-20~400精度(℃)±2NETD(mK)60解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)バッテリー稼動時間6時間仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT保証期間1年放射率設定可変(0.01~0.99の間で調整可能)連続動作時間最大6時間記録メディアmicroSDアラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら