ゴルフレーザー距離計
HANMATEK ゴルフレーザー距離計 GR1200 1200ヤードまでの測距が可能で、ゴルフ場での正確な距離測定を実現します。高精度なレーザー技術で、スコアアップに貢献する実用的なツールです。
スロープ機能付きで実用性抜群 スロープ機能を搭載し、傾斜による距離補正が可能。 uphillやdownhillの状況でも正確な距離を把握でき、戦略的なショットをサポートします。
フラッグピンロックで狙いを定める フラッグピンロック機能により、ピンの位置を正確に捉え、距離を安定して測定できます。特にラウンド中の精度を求めるプレイヤーに最適です。
振動機能で測定結果を確認 測定完了時に振動機能が作動し、音声なしで結果を確認可能。静かな環境や競技会場でも邪魔にならず、使いやすい設計です。
1000mの測定範囲と±1の高精度 1000mまでの測定が可能で、測定精度±1を実現。プロレベルの正確さを日常のゴルフに活かせます。
充電式バッテリーで長時間使用 充電式電源を搭載しており、リチウムイオンバッテリーで長時間の使用が可能です。交換式電池不要で、環境にもやさしい設計です。
CE・RoHS認証済みの安全設計 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。レーザー出力はClass 1で、安全に使用できます
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ