カテゴリ
絞り込み
ブランド
- livePro
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
livePro
liveProのページです。liveProは、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

細目スリムビス(フレキ頭・スチール)
livePro¥3,198税込¥3,5181箱(1400本)当日出荷スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。トラスコ品番259-5408材質材質:スチール、表面処理:クロメート全長(mm)25タイプ半ねじ寸法d(mm)3.3頭部径(Φmm)6ねじ部長さ(mm)17
コーススレッド フレキ(ユニクロ)
livePro¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)当日出荷頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消します。木材やボード類を下穴をあけることなく木下地に取り付けることが可能です。用途コンクリートパネル(コンパネ)や石膏ボード、木材金物などに。トラスコ品番391-2834材質材質:スチール、表面処理:ユニクロ形状【ねじ山】粗め【先端】トガリ先全長(mm)38タイプ半ねじ寸法d(mm)3.8適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)7.5ねじ部長さ(mm)20入数(本)1000
スチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPB
livePro¥4,698税込¥5,1681箱(600本)当日出荷日本鉄鋼連盟の認定品です。強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。トラスコ品番391-4396材質スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)働き長さ(mm)14.7頭部径(Φmm)8長さL2(mm)【パイロット】13適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2呼び寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法d(mm)4.2
ボード用コーススレッド ラッパ(クロメート)
livePro¥3,298税込¥3,6281箱(500本)当日出荷石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用です。トラスコ品番391-5969材質スチール、表面処理:クロメート全長(mm)38寸法d(mm)5.5先端形状トガリ先頭部形状ラッパ適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)8ねじ山粗めねじ部長さ(mm)32入数(本)500
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら