コーススレッド フレキ(ユニクロ)
頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消します。
木材やボード類を下穴をあけることなく木下地に取り付けることが可能です。
- 用途
- コンクリートパネル(コンパネ)や石膏ボード、木材金物などに。
- トラスコ品番
- 391-2834
- 材質
- 材質:スチール、表面処理:ユニクロ
- 形状
- 【ねじ山】粗め【先端】トガリ先
- 全長(mm)
- 38
- タイプ
- 半ねじ
- 寸法d(mm)
- 3.8
- 適合ドライバー
- プラスNo.2
- 頭部径dk(mm)
- 7.5
- ねじ部長さ(mm)
- 20
- 入数(本)
- 1000
- 内容量
- 1箱(1000本)
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
カテゴリ


















