絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
610件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計(Xシリーズ)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
    仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─タイプタッチパネル測定項目pH ORP イオンチャンネル数1ch温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン
  • 卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計(Xシリーズ)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
    仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極によるタイプタッチパネル測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素チャンネル数2ch温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素
  • ハンディ溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ハンディ溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個(1個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
    電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
  • Mylana用溶存酸素プローブ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    Mylana用溶存酸素プローブ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥144,800税込¥159,280
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 硝酸イオン複合電極 N-2031 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    硝酸イオン複合電極 N-2031

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.62~62000mg/L NO3-
  • 溶存酸素電極 OE-470BA 1m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極 OE-470BA 1m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • 極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    極微量用pH電極 ELP-036

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    直径わずか3mmの極微量用タイプです。
  • ナトリウムイオン電極 NA-2011 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ナトリウムイオン電極 NA-2011

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 臭化物イオン電極 BR-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    臭化物イオン電極 BR-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • カリウムイオン電極 K-2031 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カリウムイオン電極 K-2031

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 比較電極内部液100mL SAT-1E1 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液100mL SAT-1E1

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)100
  • 微量用pH複合電極 ELP-035 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    微量用pH複合電極 ELP-035

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    直径5mmの細口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。
  • 卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1個
    取扱停止中
    大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
  • カルシウムイオン電極 CA-2031 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カルシウムイオン電極 CA-2031

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 銅イオン電極 CU-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銅イオン電極 CU-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500部品番号143A172
  • 試験管用pH電極 ELP-037 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    試験管用pH電極 ELP-037

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
  • 卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
  • 銀イオン電極 AG-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銀イオン電極 AG-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • シアン化物イオン電極 CN-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    シアン化物イオン電極 CN-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 硫化物イオン電極 S-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    硫化物イオン電極 S-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • カドミウムイオン電極 CD-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カドミウムイオン電極 CD-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • 炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    12日以内出荷
  • 隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜カートリッジ OCT-2502 5入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極OE-2111等
  • pH比較電極 HS-305DP 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305DP

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    用途比較電極/ダブルジャンクション使用温度範囲(℃)0~60
  • pHガラス電極 HGS-2005 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHガラス電極 HGS-2005

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    用途ガラス電極/一般用使用温度範囲(℃)0~100
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    用途AE2041用
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • ORP電極 PS-5111C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 PS-5111C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
    用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
  • pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
  • pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH計用 pH電極 GST-2419C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • pH比較電極 HS-305D 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305D

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60
  • DO電極ユニット ELD-001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極ユニット ELD-001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
  • pH電極微量用 GST-5425C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極微量用 GST-5425C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V温度測定範囲(℃)0~100