絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
610件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2744940 テストストリップLR 塩化物 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2744940 テストストリップLR 塩化物

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    49日以内出荷
    測定範囲30-600mg/L測定項目塩化物
  • 2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)6-800μg/L測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) LR測定方法インディゴカルミン法名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1407799 遊離塩素試薬 100個入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1407799 遊離塩素試薬 100個入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    名称遊離塩素試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    50日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
  • ポータブル濁度計 TB-31 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル濁度計 TB-31

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    当日出荷
    低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
    測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館
  • 隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット 0CC00022 3入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
  • 卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)セット内容本体(MM-41DP)、電気伝導率プローブ(MM4-EC)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • COD測定試薬II 143C144 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬II 143C144

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用ORPプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
  • MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)5
  • ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    9日以内出荷
    付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個寸法(mm)70×39×188質量(g)約300(※電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100.0測定項目pH・温度測定範囲(pH)0~14表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃繰返し性pH/±0.02pH、温度/±0.2℃記憶容量1500データ防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正
  • 【レンタル】多項目水質計(ORP仕様) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】多項目水質計(ORP仕様)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
  • 隔膜セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1組(3個)
    当日出荷
    仕様DO-31P-470AA用
  • 【レンタル】ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
    付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定方法交流2電極法
  • 卓上型電気伝導率計 CMシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き
    仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)本体質量(kg)約0.7測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-26
  • ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
  • 【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書測定範囲(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100%質量(g)約280(電池含む電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式隔膜式ガラス電極法寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約68×173×35温度測定範囲(℃)5~50応答時間90%応答約2分(標準液測定において)球径(Φ)×長さ(Lmm)電極:30×128校正校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正表示範囲(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃繰返し性(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可精度保証温度(℃)0~45
  • pHセンサ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHセンサ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    対応機種HM-30R・HM-25R
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
    付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
  • ポータブル残留塩素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル残留塩素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
    仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素
  • 比較電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    適合本体WQC-24予備品
  • 水質計Rシリーズ用 外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    水質計Rシリーズ用 外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品接続ケーブル、プリンタ用紙(1巻)、インクリボン(1個)適合本体Rシリーズ専用
  • RS-232C接続用ケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    RS-232C接続用ケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    適合本体Rシリーズ専用
  • Pシリーズ用外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    Pシリーズ用外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    10日以内出荷
    アズワン品番61-8517-95
  • pH複合電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
  • ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • 炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用
  • 電極スタンド 0IF00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電極スタンド 0IF00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    対応機種Jシリーズ/Gシリーズ用
  • 温度補償電極 6149-2F(2m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    温度補償電極 6149-2F(2m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    リード線(m)2
  • フッ化物イオン電極チップ F-200 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化物イオン電極チップ F-200

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
  • 炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    適合CE-2041用